- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- タニタ アルコール チェッカーのおすすめ人気ランキング
タニタ アルコール チェッカーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新97件の「タニタ アルコール チェッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコールチェッカー 国家公安委員会」、「アルコールチェッカー 5000回」、「アルコール検査キット」などの商品も取り扱っております。
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)
0.00~0.50
付属品
単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質
ABS 、PMMA
寸法(mm)
幅32×高さ105×奥行17
材質(本体)
ABS 、PMMA
質量(g)
約31(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×105×17
メモリー
前回値
最小目盛
0.05mg/L
測定単位
0.05mg/L
保証期間
1年
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
0~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅32×高さ105×奥行17
わかりやすいアルコール検知結果
アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。
(アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯)
センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON
半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。
携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。
センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L)
0~0.50
付属品
単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋
トラスコ品番
765-8621
材質
(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂
寸法(mm)
幅37×高さ120×奥行(収納時)
色
ブラック
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
約75(電池含む)
使用温度(℃)
5~35
表示
LCD表示(バックライト付き)。12段階表示
最小目盛
0.05mg/L
保証期間
1年
検知方式
半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×37×120
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計
精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用
約15秒の高速測定
センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。
※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。
マウスピースが交換できるので衛生的
ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品
センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)
材質
ABS、PMMA、PP
色
ホワイト
測定範囲
0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
電源
DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本
本体質量(g)
約104(乾電池含む)
表示方式
LCD表示
検知原理
燃料電池式ガスセンサー
使用温湿度範囲
温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)
寿命
センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)
保管温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
保証期間
1年
取扱説明書
(3.02MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×130×25
1台
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。
朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。
測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品
単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質
ABS、PC
寸法(mm)
幅30×高さ120×奥行19
材質(本体)
ABS、PC
電源(V)
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×120×19
保証期間
1年
検知方式
半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅30×高さ120×奥行19
アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサーです。
用途アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサー
付属品
取扱説明書(保証書付)
材質
ABS
色
ホワイト
測定範囲
0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
本体質量(g)
約14
検知原理
燃料電池式ガスセンサー
使用温湿度範囲
温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)
寿命
センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)
保管温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
保証期間
1年
取扱説明書
(1.05MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×40×25
1個
¥9,998
税込¥10,998
14日以内出荷
トラスコ品番
765-8613
適合本体
HC-211
材質
PP
寸法(mm)
幅10×高さ26×奥行13
材質(本体)
PP
質量(g)
約40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅10×高さ26×奥行13
1パック(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
FC900/1000/1200共通のマウスピース。
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルコール検知器「FC1500」用のRS232C通信ケーブルです。
コード長さ(m)
1.5
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
アルコール検知器アルブロ()シリーズ専用のACアダプターです。
対応機種
FC1000/FC1200/FC1500
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルコール検知器「FC1200」用のRS232C通信ケーブルです。
コード長さ(m)
1.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
下記の機種に対応したプリンタ用紙。1箱4巻入り。「専用感熱紙4巻入CS-T04」の後継品となります。
<対応機種>
OP202(マルチ周波数体組成計MC780Aシリーズに対応するオプションの感熱式プリンタです)
OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです)
OP204(手動身長計付き体重計BH200A、手動身長計BH100に対応するオプションの感熱式プリンターです)
対応機種
OP202/OP203P/OP204
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルコールセンサーFC1000/1200をしっかりと保持するスタンドです。FC1000/1200共通。
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
アルコール検知器「FC1500」用のストローホルダー。
市販のストローを差し込んで使用します。
長さを約60mmにしてご使用ください。
直径(Φmm)
(対応ストロー)4~6
1セット(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
FC1000と対応スマートフォンを接続するケーブルです。
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
アルコール検知器「FC1200」「FC1500」用のUSBシリアルケーブルです。
コード長さ(m)
1
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
FC1000と対応スマートフォンを接続するケーブルです。
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1セット(10本)
¥1,994
税込¥2,193
当日出荷
下記の機種に対応したラベルシール用紙です。1巻で約185枚のシールが印刷できます。
<対応機種>
OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです)
対応機種
OP203P
1セット(4巻)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタ。
対応
(プリンター用紙)OP300、OP301
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
アルコール検知器「FC1200」用のストローホルダー。市販のストローを差し込んで使用します。
直径(Φmm)
(対応ストロー)6
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷