タニタ HC-211交換用センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「タニタ HC-211交換用センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコールチェッカー 記録機能」、「アルコールチェッカー 携帯用」、「アルコールチェッカー業務用」などの商品も取り扱っております。
高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計 精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用 約15秒の高速測定 センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。 ※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。 マウスピースが交換できるので衛生的 ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品 センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包) 材質 ABS、PMMA、PP ホワイト 測定範囲 0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) 電源 DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本 本体質量(g) 約104(乾電池含む) 表示方式 LCD表示 検知原理 燃料電池式ガスセンサー 使用温湿度範囲 温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと) 寿命 センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方) 保管温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと) 保証期間 1年 取扱説明書 (3.02MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×130×25
1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。 飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L) 0.00~0.50 付属品 単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質 ABS 、PMMA 寸法(mm) 幅32×高さ105×奥行17 材質(本体) ABS 、PMMA 質量(g) 約31(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃) 5~35 電源(V) DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源 DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 32×105×17 メモリー 前回値 最小目盛 0.05mg/L 測定単位 0.05mg/L 保証期間 1年 検知方式 半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃) 0~40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅32×高さ105×奥行17
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 765-8613 適合本体 HC-211 材質 PP 寸法(mm) 幅10×高さ26×奥行13 材質(本体) PP 質量(g) 約40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅10×高さ26×奥行13
1パック(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲 0.00~1.00(mg/L) 検知対象ガス 呼気中アルコールガス 仕様 オートオフ・電池交換表示機能 寸法(mm) 37×20×102 質量(g) 50 電源 単4アルカリ乾電池2本(別売) アズワン品番 1-5049-01
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わかりやすいアルコール検知結果 アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。 (アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯) センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON 半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。 携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。 センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L) 0~0.50 付属品 単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋 トラスコ品番 765-8621 材質 (本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂 寸法(mm) 幅37×高さ120×奥行(収納時) ブラック 材質(本体) ABS、PMMA 質量(g) 約75(電池含む) 使用温度(℃) 5~35 表示 LCD表示(バックライト付き)。12段階表示 最小目盛 0.05mg/L 保証期間 1年 検知方式 半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 20×37×120
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷


小型コンパクトなアルコールチェッカー センサーに息を吹きかけるだけなので清潔 0.16mg/Lを超えると、アラーム音で警告 暗所でも見やすいバックライト付き
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用 測定範囲(mg/L) 0.05~1.00 付属品 取扱説明書 質量(g) 約50(電池含む) 電源 単4形乾電池×2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約W103×H37×D20 精度 ±0.1(0.16 mg/Lのとき) 校正 不可 測定時間(秒) 約8 ウォームアップ時間 約30秒 動作温度、湿度範囲 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 アラーム (設定レベル)0.16 分解能(mg/L) 0.01
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ストレートタイプのストローです。バラ200本入り。
材質 ポリプロピレン 全長(mm) 210 直径(Φmm) 6 入数(個) 200 商品タイプ ストレート
1袋(200本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック センサータイプ 半導体センサー 寸法(cm) 吹きかけ距離:約1 使用可能回数 センサー寿命:3000回使用または1年 ウォームアップ時間 約15秒 時間 吹きかけ時間:約5秒 材質 ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×18×103 mm 質量(g) 28(電池を含まない重量) 測定範囲(mg/L) 0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示) 関連資料 (0.59MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
用途呼吸中アルコール濃度をチェック
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。 道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!! 材質 ABS樹脂 質量(g) 約60(電池込) 外形寸法(mm) 37×92×16 電源 乾電池(単4、2本付) 使用温度(℃) 0~40(理想温度15~30) 表示方式 デジタル表示 検知方式 半導体ガスセンサー アズワン品番 65-1842-88
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。 検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に! コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。 一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。 安心の日本製。食品衛生法適合品です。 ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。 【ストローのサイズ(直径6ミリ)】 お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
1箱(1000本×1箱)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 105×365×115 電源(V) AC100 50/60Hz(充電式) 充電時間(時間) 約10~12 付属品 充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒) 約3 質量(g) 45(電池は含まない) 電源 単4アルカリ センサー 電気化学式センサー 検知範囲 0.05mg/L~2.00mg/L 保証期間 1年 起動時間(秒) 約7 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 100×44×15 アズワン品番 64-8815-19
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
材質 ポリプロピレン 長さ(mm) 170 直径(Φmm) 6 外装 なし 入数(個) 500 商品タイプ ストレートストロー
1箱(500本)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 対象ガス 酸素 指示精度 ±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度 19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%) 0~25
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒) 3 付属品 (本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個。(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻) 質量(g) (本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む) 電源(V) AC100 適合サイズ(mm) (記録紙)幅58×外径60×内径12 センサー 半導体アルコールセンサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)240×135×270。(プリンター)114×85×165 検知範囲 0.05mg/L~2.00mg/L 記録紙 約900回記録可能 起動時間(秒) 約60以内(再起動/約20以内)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷