- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 配管関係
- タフダインのおすすめ人気ランキング
タフダインのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新86件の「タフダイン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タフダイン青」、「HT接着剤」、「配管 接着剤」などの商品も取り扱っております。
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
色
透明
仕様
低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分
メチルエチルケトン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
乾きを遅くしているので、中大口径配管に適しています。
一般配管に利用できます。
用途VP・VU(グレー色)専用。
一般配管用。
トラスコ品番
194-8969
質量(kg)
1
色
透明
容量(g)
1000
主成分
メチルエチルケトン
アズワン品番
64-8580-81
危険物の類別
非危険物
1缶
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
HTパイプ用接着剤です。
色
透明
仕様
低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分
テトラヒドロフラン
HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。
色
透明
仕様
低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分
メチルエチルケトン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
粘度が高いので、暑い地域や大口径の水道配管に適しています。
用途VP・VU(グレー色)専用。
トラスコ品番
194-8968
色
透明
質量(g)
500
容量(g)
500
主成分
メチルエチルケトン
アズワン品番
64-8405-22
危険物の類別
非危険物
1缶
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用
仕様
低粘度速乾性
付属品
筆付
色
無色透明液体
比重
0.89~0.99
引火点(℃)
-17(密閉式)
沸点(℃)
65.4
粘度(mPa・s)
500
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤
仕様
低粘度速乾性/A。筆付
規格
日本水道協会規格準拠
粘度(mPa・s)
500
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
仕様
キャップにハケが付いています。
トラスコ品番
107-3165
色
透明
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0~60
容量(g)
100
主成分
シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物
粘度(mPa・s)
500
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
110mL
危険物の性状
非水溶性
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。
一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用
仕様
低粘度速乾性/A。筆付
規格
日本水道協会規格準拠
粘度(mPa・s)
500
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
高粘度遅乾性の接着剤です。
用途VP・VU中・大口径用接着剤。
材質
主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、アセトン、塩化ビニル樹脂、メチルイソブチルケトン
硬化時間(時間)
24(20℃)
色
透明
質量(g)
1000
付属品
ハケ
トラスコ品番
857-8570
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1個(1kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。
塩ビパイプや、波型の接着に最適。
キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。
用途TSパイプ用
付属品
フタ裏側にハケがついています
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100g
危険物の性状
非水溶性
1缶(100g)
¥639
税込¥703
当日出荷
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。
主成分
有機溶剤100%テトラヒドロフラン
付属品
注入器
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.025L
危険物の性状
水溶性
主なワーク
パーツ
1個(25mL)
¥728
税込¥801
当日出荷
速乾。柔軟性。淡黄色透明。
用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。
軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。
塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。
軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。
成分
塩化ビニル樹脂系溶剤形
色
淡黄色透明
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
透明で乾きの早い軟質塩ビ専用接着剤です。
軟質塩ビ同士、軟質塩ビと木・紙・布などの接着に適しています。
可塑型の影響を受けずにはれるタイプで、ビニル製傘・レインコートの補修にも使用できます。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
中口径から大口径管まで幅広くカバーできます。
用途VP・VU中・大口径用接着剤。
材質
主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂
硬化時間(時間)
24(20℃)
色
透明
付属品
ハケ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000