- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- タフテナー 容器のおすすめ人気ランキング
タフテナー 容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新111件の「タフテナー 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬品 コック」、「qbテナー」、「水 容器 折りたたみ」などの商品も取り扱っております。
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
(外装)ダンボール
材質(本体)
LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)
52.5
材質(コック)
PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)
PP(ポリプロピレン)
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)
295×295×285
口径(Φmm)
32
材質
ポリエチレン
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途20LフリーコンテナBOX用
材質
ポリエチレン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
折りたためるコンテナーを収納できるダンボールです。
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格
食品衛生法適合
口径(Φmm)
32
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質
ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
精製水の給水を便利にします。
適合
W-20
トラスコ品番
352-1150
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
44
アズワン品番
1-4704-11
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
バロンボックス専用ケースです
用途バロンコンテナーの保管・使用時
種類
ダンボール
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
ノズル
なし
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
なし
口数
片口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取手
あり
フリーコンテナBOX用の外箱です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。
内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。
2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用
材質
ダンボール
適合本体
20L用
サイズ(mm)
(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
専用外箱付きで、輸送時の破損・液漏れなどを防ぐことができます。
使用後はつぶして廃棄することができます。
最高5段まで積み上げることができ省スペース化が可能です。
付属品
キャップ/外箱
材質
PE
口内径(Φmm)
52.5
バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出
質量(g)
20
種別
コンテナ用コック
トラスコ品番
280-2431
材質
ポリエチレン(PE)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズル
なし
仕様
パッキン付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
両口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)
44
寸法A'(mm)
44
取手
あり
質量(g)
約30
適合外径(Φmm)
(出水口ネジ部)50専用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。
防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合
精製水[MRO-20L/40L]
材質
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質
ポリエチレン
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり