タブレットスタンド アームのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
145件の「タブレットスタンド アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モバイルモニターアーム」、「surface スタンド」、「タブレットスタンド」などの商品も取り扱っております。
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 仕様 角度調節 材質 本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール 全長(mm) アーム部:約700 質量(g) 約1110 対応機種 ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトiPad タブレット用アーム
iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。 5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。 7~12インチまでのサイズに対応しています。 各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。 クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm) 当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
適合機種 iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック 材質 テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール 質量(kg) 1.6 ブラック 使用工具 手袋 組立時間 30分 総耐荷重(kg) 2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。 4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。 ホルダー部は360°回転します。
材質 アルミ、ABS ブラック 取付 クランプ 質量(g) 520 使用工具 手袋 アーム長さ(mm) 450 組立時間 20分 総耐荷重(kg) 1 六角レンチ(mm) 3・4・5
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。
材質 本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン 質量(g) 約3000 外形寸法 アーム部全長:約500mm、支柱部全長:約770mm、台座:幅約195mm×奥行き約325mm×高さ約26mm(支柱固定ネジ含む) 対応機種 5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで) 角度調整範囲
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレンドアートや、プロの技術などネイルアート講座を動画配信して多くの人に見てもらいたい。 でもスタッフが足りなくて・・・。と悩んでいませんか? タブレットホルダーがあれば、超簡単! 施術から配信、アンサートークまで、ひとりで出来ちゃいますよ。 ひとりでネイル施術を簡単配信 タテ・ヨコどちらもOK 360°回転
質量(g) 360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 134×240×66 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 回転機能
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質 ABS、スチール、アルミニウム、シリコン 全長(mm) アーム部:約860 質量(g) 約570 耐荷重(kg) 約1 対応機種 4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで) 機能 角度調節 特性 フレキシブルアーム/角度調節可/高さ調整可/2wayホルダー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます) ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。 厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様 確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular 材質 アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂 質量(kg) 1.28 ブラック 適合サイズ(mm) W217~377×H161~281×D5~18以内 アズワン品番 64-0903-18
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

スマートフォンやタブレットを固定できるアームやスタンドは多数ありますが、 「アームが不安定でふらふらする」 「操作しているとグラグラして安定しないので使いにくい」 「アームを挟む場所がない」 など使っていて不満がありませんか。 クリップで固定するくねくねと自由に動くアームは、机の端に固定してスマートフォンを固定しておいておくのには便利ですが、 しっかりと位置を決め、スマートフォンやタブレットを操作するのには向いていません。 アームとアームをバネでつないだスプリングアームタイプならば、決めた位置にガッチリと安定して固定することができます。 指でタブレット・スマートフォンを操作してもグラグラせず、土台があるスタンドタイプなので、置く場所を選びません。 タブレット・スマートフォンをガッチリ固定したいならば、スプリングアームスタンドで決まりです!
用途ポータブルディスプレイやタブレットをガッチリ掴む。自由に配置できてグラグラしないスプリングアーム 付属品 土台、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、日本語説明書 材質 ステンレス・ABS・シリコン 質量(g) 1940 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×393~730×300 保証期間 購入日より6カ月 耐荷重(g) 約700 ホルダー寸法(mm) タブレット:幅約225まで、スマートフォン:幅約85まで 特性 角度調節
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。 6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。 (対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下) ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。 スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。 デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
特性 回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能 適合機種 幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器 セット内容 本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書 耐荷重(kg) 1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ アーム型 質量(kg) 0.83 対応機種 Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPad、7~11インチサイズの各種タブレット 材質(アーム) スチール 材質(ブラケット) ABS樹脂 アズワン品番 64-0885-51 設置形態 1台 材質(クランプ) アルミ 総耐荷重(kg) 1.5 材質(アタッチメント) 樹脂、スチール
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

デスクやテーブルなどに挟んで、お好みの姿勢でスマホ・タブレット操作が可能なスタンド
用途伸縮性ホルダー対応フレキシブルアームスタンド 材質 ABS、鉄、シリコン 耐荷重(kg) 最大約1 本体質量(g) 約282 対応機種 25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 回転機能・高さ調節 再生紙使用マーク 適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フレキシブルなタブレットスタンドでビュー角度を自由に調整。すべての方向に動かせるフレキシブル設計。360度回転し、横向き・縦向きの画面調整が簡単。クイックスワップアタッチメントで着脱が簡単。デスクやテーブルなど厚さ20mmから50mmの作業面にクランプで固定
用途ワークスペースのディスプレイの横にタブレット画面を追加。タブレットを素早く外してミーティングの場へ携帯。文書の閲覧、プレゼンテーション、調べ物に活用。タブレットを手に持たずに使用 ブラック 高さ(mm) 82 幅(cm) 18.5 長さ(cm) 50 角度調整範囲 +90/-90
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

7~11インチのiPadやタブレットを好きな位置に設置できるクランプ式アーム。2本アーム。 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるアームタイプのスタンドです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 ホルダーは機器の対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。 ホルダー部には鍵がついており、セキュリティ対策ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚20~60mmのデスクに対応しています。
タイプ アーム型 特性 回転機能、角度調整、鍵付 付属品 ホルダー用鍵×2本(1種類)、ケーブルホルダー×2個、スポンジシート×1枚 適合機種 Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPadなど7~11インチサイズの各種タブレット(確認済み機器:、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular) 材質 クランプ:スチール、アーム部:アルミ、ホルダー部:ABS樹脂 質量(kg) 1.7 アズワン品番 64-0876-03
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

フレキシブルアームとボールジョイントでスマホやタブレットを自在に位置調整可能です。 約4.0~12.9インチのスマホ、タブレット対応してます。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドのスマホやタブレットの使用に 適合機種 4.0~12.9インチのスマートフォン、タブレット 材質 ABS、スチール ブラック 質量(g) 約1100 アーム長さ(mm) 約700 特性 角度調節・高さ調節
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

机の上を最大限に広く使える。モニタースタンドと言えば、なんだかぐらぐらしたり机に挟んだり高さがちょっと足りなかったり…快適に作業するには物足りない、と感じたことがある方は多いのではないでしょうか。 この「スプリングアームスタンドtall」を使えばそんな懸念を払拭できます!80cmからMAX150cmもの高さまで調整できるので、床に置いて使用することができちゃいます。もちろん、強力なスプリングアームでグラつくことはありません。 また、モニターを固定するホルダーは90度に曲げることができるので土台を後ろに配置する必要がありません。 さらに土台を床に設置することで机の上の場所を取ることなく、最大限に広く使用することができるのです! 15.6inchモバイルディスプレイが取付けられる。タブレットホルダーとスマホホルダーの2種類付属しているため、お好みで使い分けることが可能です。もちろん、モバイルディスプレイの取付もできますよ。 さくっと簡単、高さ&角度調整。変幻自在なスプリングアームと高さ調整が可能なポールで、いつでも簡単にモニター位置を変えることができます。 モニターを90度に曲げてPCの真上に持ってくることも良し、サイドに配置するも良し。全て片手で行うことができますよ♪ 高さ調整もとっても楽々。レバーを引き上げればすぐにお好みの高さに変更できます。 高さがあるからデスク以外でも使える。この高さがあるからこそ、デスク以外にもお役立ち。 キッチンで料理をしながらレシピ動画を見たり、トイレでのんびり動画視聴したり。移動するだけの簡単設置だからいつでもどこでも使用することができます。
用途高さがあるのに超安定!スプリングアームスタンドtall 特性 角度調節、高さ調節 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 800~1500×250×300 質量(g) 約2440 付属品 土台、ポール、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、角度調整アタッチメント、六角レンチ、六角ボルト、ボルト、ワッシャ、ネジ、日本語説明書 ホルダー寸法(mm) タブレット:幅約125~約225まで、スマートフォン:幅約55~約85まで 耐荷重(g) 約700 材質 ステンレス・ABS・シリコン 保証期間 購入日より6カ月
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスタンド
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。 4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。 ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。 ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。 高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質 本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート) ブラック 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 1 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 アジャスター なし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm 組立人数 1
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷

前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
材質 耐荷重 0.8kg ねじ径(inch) 1/4インチネジ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。 アームで自由に角度が調整可能。 プレートの角度も調整可能。 スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。 適合サイズ A4原稿まで クリップ数 25枚 付属品 スケール、クランプ、アーム 材質 プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABS テーブル取付厚(mm) 44 テーブル取付奥行(mm) 50 プレート寸法(幅W×高さH)(mm) 225×330 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,898 税込2,088
当日出荷