- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- タラップ 後付けのおすすめ人気ランキング
タラップ 後付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「タラップ 後付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タラップ アンカー」、「タラップ 足場」、「タラップ ステップ」などの商品も取り扱っております。
固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。
寸法Φ1(mm)
19
材質
SUS304
寸法B(mm)
150
仕上
バフ研磨#400
太さ(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。
孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。
取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。
寸法Φ1(mm)
25.4
寸法Φ2(mm)
25
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品
エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80
別売付属品
ブラケット2組
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質
SUS304
仕上
サテンバフ研磨・ヘアーライン
材質
SUS304
仕上
FB/ヘアーライン。丸棒/ピーリング
寸法(mm)
芯/Φ19
寸法(Φmm)
19
耐荷重(kg)
220
KUステップ27専用の」落下防止柵です。
オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質
SUS304
寸法(mm)
3000×700
仕上
ヘアーライン
用途マンションの屋上昇降用として
表面処理
ヘアライン仕上
寸法(Φmm)
16
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×350
材質
芯材/SWCH12R、ポリプロピレン
仕上
PP圧着
径(Φmm)
(芯材)19
落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
後付
ユニット二分割式
材質
アルミ
寸法(mm)
1800×675
質量(kg)
9
仕上
アルマイトシルバー
取付け方法
(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
コンクリート壁に叩き込んで使うアンカー固定式です
用途利用されている箇所:河川・水路・浄化センター・マンホール・桝・雨水桝・法面・下水道再構築・水源地・配水池・ポンプ場・防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等
材質
芯材:SUS304、アンカー部:SUS304
寸法H(mm)
260
寸法P(mm)
273
寸法H1(mm)
180
寸法H2(mm)
80
寸法Φ1(mm)
25.4
寸法Φ2(mm)
25
寸法Φ3(mm)
27
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。
昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。
昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。