タルキ止クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「タルキ止クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ固定」、「単管 クランプ 自在」、「波板 釘」などの商品も取り扱っております。
タイプ 直交 規格 仮設工業会認定外 表面処理 電気メッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 質量(kg/個) 0.45
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質 スチール、クロメートメッキ トラスコ品番 856-6885 質量(g) 395 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
529 税込582
当日出荷

単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに 材質 スチール 質量(kg) 0.41(1個) 規格 (社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ 自在 規格 仮設工業会認定外 表面処理 電気メッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 質量(kg/個) 0.45
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用 材質 熱間圧延高張力鋼 質量(kg) 0.45 規格 仮設工業会認定外品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(40個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質 スチール、クロメートメッキ トラスコ品番 856-6884 質量(g) 395 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
499 税込549
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質 熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg) 約0.71(1個あたり) 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番 859-6215 長さ(mm) 56 寸法(mm) eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g) 760 タイプ 小型張線器付クランプ 奥行(mm) 160 2018年トラスコ掲載ページ 9 1073
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質 スチール、クロメートメッキ トラスコ品番 856-6886 質量(g) 385 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
549 税込604
当日出荷

形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。 片側直交、片側自在のクランプです。
用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用) 材質 スチール、クロメートメッキ 仕様 クランプ全固定 トラスコ品番 856-6887 質量(kg) 1 タイプ 直交 適合パイプ径(Φmm) 48.6 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質 鉄(ユニクロームメッキ仕上げ) トラスコ品番 740-4999 寸法(mm) 90×90×3厚 質量(kg) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g) 700 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格 (社)仮設工業会認定品 メッキ クロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用) 材質 スチール、クロメートメッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クロームチーズ 仕上 クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。 全クランプ自在です。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用) 材質 スチール、クロメートメッキ 仕様 クランプ全自在 トラスコ品番 856-6888 質量(kg) 1 タイプ 自在 適合パイプ径(Φmm) 48.6 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
1,698 税込1,868
当日出荷