- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- タワーシグナルのおすすめ人気ランキング
タワーシグナルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新164件の「タワーシグナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シグナルタワー」、「パトライト 無線」、「シグナルタワー ブザー」などの商品も取り扱っております。
色(本体)
オフホワイト
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)
DC24
規格
CEマーキング、UL規格
外径(Φmm)
25
光源
LED
インターフェース
NPNオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号
IP42
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)
4
外径(Φmm)
46
光源
LED
音圧レベル(dB)
70~85
使用温度範囲(℃)
-10~50
取付方式
3点留め
使用電圧範囲
±10%
耐振動(m/s2)
20
保護構造
IP54
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)
100
光源
LED
保護等級
IP53
取付場所
屋内/屋外
使用周囲温度(℃)
-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号
IP53
取付方向
正方向
動作周囲温度(℃)
-10~50
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)
最大105
点滅数(回/分)
60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
音圧感度(dB)
最大105
動作湿度(%RH)
湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)
85以下
種別
積層信号灯
材質
PC
型式
LR
取付方式
直付け
適合規格
UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
配線接続方法
キャプタイヤ仕様
外径(Φmm)
70
定格消費電力(W)
[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3
対応
NPN/PNP
保護等級
IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時
光源
LED
取付場所
屋内
使用周囲温度(℃)
-20~50
電流(mA)
信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250
ブザー音
No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可
使用周囲湿度
90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-30~60
音圧レベル(dB)
Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m
取付方向
正方向
色(本体)
オフホワイト
点滅数(回/分)
60±2
ボディーカラー
オフホワイト
音圧感度(dB)
90
待機電力(W)
LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし
突入電流
[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]
色(グローブ)
カラー
音量調節
可(2段階)
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
30
光源
LED
取付方式
ねじ取り付け
インターフェース
オープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号
IP65
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤/黄/緑
段数
3
光源
LED
引出し線線種
信号線/電源線UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)
約600
規格
UL規格認定品。IEC/EN規格適合品
使用電圧範囲(V)
21.6~26.4
消費電力(W)
1.8
信号線接点容量
電源電圧以上、25mA以上
動作
点滅無
保護構造
IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
規格
CE適合品
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
点滅
速度:点滅しません
材質(ボディ)
ABS樹脂
動作
点灯
ヒューズ容量(A)
0.5
屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。
屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
66
光源
LED
LED使用数(個)
8(Φ5)
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)
AC/DC12~24
種別
薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)
-10~50
保護構造
IP23
消費電力(W)
0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)
AC/DC12~24
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別
小型回転灯
規格
CEマーキング
保護構造
IP23
口金
BA15S
最大外形寸法(mm)
100
閃光数(min-1[回/分])
170
電球形状
ガラス球G18
取付後高さ(mm)
146
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
定格電圧(V)
DC 5V(USBバスパワー)
付属品
フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書
質量(g)
140(±10%)
適合規格
UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)
対応OS
Microsoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)
対応
LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)
保護等級
IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13
取付場所
屋内
通信方式
USB2.0 Full Speed
インターフェース
USBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)
使用周囲温度(℃)
-20~+50
表示LED
点灯・消灯・パターン点灯(4種類)
ブザー音
【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)。【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7。【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)
使用周囲湿度
90%RH以下 結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-30~+60
保存湿度範囲
90%RH以下、結露なきこと
取付方向
正方向
電圧許容範囲
DC 5V±5%
操作部形状
ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)
定格消費電流(A)
最大 500mA
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
外径(Φmm)
60
光源
LED
規格
CE適合品、UL認定品
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)
DC6
形状
円筒形
光源
LED
LED使用数(個)
15
高さ(mm)
99
使用乾電池
単3形4本
点灯方式
手動
動作
回転・点滅
連続点灯時間
72時間