- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- タンタル電解コンデンサのおすすめ人気ランキング
タンタル電解コンデンサのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新306件の「タンタル電解コンデンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンデンサー 50μf」、「タンタル コンデンサ」、「積層セラミックコンデンサ」などの商品も取り扱っております。
種類
電解コンデンサ
ピッチ(mm)
2.54
容量許容差(%)
±20(M)
シリーズ
TR3
テクノロジー
二酸化マンガン
電解質の種類
ソリッド
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。パッケージ/ケース = A。リードピッチ = 2.54mm。許容差 = ±10%。高さ = 7.11mm。寸法 = 4.4 (Dia.) x 7.11mm。シリーズ = 199D。電解質の種類 = ソリッド。リーク電流 = 0.5μA。。199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。パッケージ/ケース = B。リードピッチ = 2.54mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.62mm。寸法 = 5 (Dia.) x 7.62mm。シリーズ = 199D。電解質の種類 = ソリッド。直径 = 5mm。。199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
仕様
テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 220μF。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 15mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = T520。電解質の種類 = ソリッド。リーク電流 = 139 μA。。T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。
定格電圧(V)
DC50
種類
セラミックコンデンサ
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-55~+125
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 600mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = 593D。電解質の種類 = ソリッド。リーク電流 = 4.7 μA。。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 20V dc。取り付けタイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = T494。電解質の種類 = ソリッド。誘電正接 = 6%。。T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥730
税込¥803
7日以内出荷
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 33μF。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。等価直列抵抗 = 2.1Ω。リードピッチ = 5.08mm。許容差 = ±10%。高さ = 11.2mm。寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mm。シリーズ = T356。電解質の種類 = ソリッド。直径 = 6mm。。T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷