ターボタイマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「ターボタイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーナビ」、「オートリトラミラー」、「スターターハーネス」などの商品も取り扱っております。
アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター 仕様 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上 質量(g) (メインユニット)180、(リモコン)28 外形寸法(mm) (メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5 電源電圧(V) DC12 消費電流(mA) 13 使用電池 CR2025×2個 送信出力 10mW 電池寿命 1年(常温で1日10回送信したとして算出) 電波到達距離(m) 最大見通し2500、市街地最大500 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) (メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60 使用周波数(MHz) 429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

プッシュスタート車専用モデル。ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現。 表面硬度8Hプラスチック採用の傷つきにくいフロントパネルです。傷つく心配をせずに気兼ねなくお使いいただけます。 ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現、離れた場所でも安心の実用通信距離。 バックライトを、白、黄色、紫、水色、赤、緑、青の中から好きな色に設定できます。暗い場所でも液晶画面が見やすいです。 エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。 通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。
仕様 リモコン設定、防滴対応リモコン、ロングライフ設計、車検対応、バックライト搭載、サイレントモード、アイドリング延長機能、電池消耗サイン、アイドリング残時間表示、スリープ機能、リトライ機能、温度センサー 質量(g) (リモコン)27(電池含む)、(ジャンクションユニット)91 電源電圧 12V車専用(DC9V~16V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (リモコン)31×60×13(突起部含まず)、(ジャンクションユニット)119×33×60(突起部含まず) 消費電流(mA) (スリープ時)5以下、(待機時:平均)10以下 使用電池 (リモコン)リチウム電池CR2025×2(付属) 送信出力 10mW以下 送受信周波数(MHz) 429帯 動作温度範囲(℃) (リモコン)-10~50、(ジャンクションユニット)-30~85
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用 仕様 アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示 適合 電波法、国交省ガイドライン 電源(V) DC12 対応 車検、補修用スペアリモコン 時間 (送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上 消費電流(mA) 約13 使用電池 CR2025×2個 送信電力(mW) 10 保証期間 (本体)3年、(リモコン)1年 電池寿命 約1年 電波到達距離(m) (見通し)2500、(市街地)500 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用周波数(MHz) 429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス 質量(g) 115 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷



電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途電子式イモビ付車対応アダプター 仕様 メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cm セット内容 本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個 質量(g) 32 電源電圧 DC12V RoHS指令(10物質対応) 対応 作動温度(℃) '-20~+70
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g) 35
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g) 44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

カーメイト車種別ハーネス
カーメイト スターター専用車種別ハーネス
用途車種別専用ハーネス 質量(g) 115 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

カーメイト車種別ハーネス
カーメイトエンジンスターター用車種別ハーネス
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g) 44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷


仕様 技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上 ブラック 質量(g) 約91(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット) 外形寸法(mm) 105×68×27※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット) コード長さ(m) 約1.4 電源電圧(V) DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン) 消費電力(mA) 約17(待機時) 周波数帯域(MHz) 900(6チャンネル任意選択式) 送信出力 20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット) 電池寿命 約半年~1年(リモコン) 電波到達距離(m) 最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し) 動作温度範囲(℃) -20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間 1年 適合メーカー トヨタ、スバル
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして 仕様 最大セルスタート(A):12V トラスコ品番 820-2903 材質 ABS 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 163 電流(A) セルスタート:12V/320、24V/160 出力 シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A 入力電圧(V) AC100/DC12 バッテリー リチウムポリマー 充電時間 7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器) バッテリー電圧(V) 3.7 使用環境温度(℃) -20~40 電池寿命 約1000回 バッテリー容量(mAh) 24000 適正電圧(V) 12/24
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

わかりやすい・操作しやすい新スタンダード アンサーバックエンジンスターター 操作感にこだわった大きなボタンの新デザインリモコンを採用。 リモコンの音と光でエンジン始動を確認できるアンサーバック機能搭載。 リモコン・車載機ともにアンテナを内蔵し、シンプルな使用感を実現。 別売オプションでドアロック機能にも対応。
仕様 技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上 メタリックブラック(METALLIC BLACK) 質量(g) 約175(メインユニット)、約25(リモコン) 外形寸法(mm) 66×139×27(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン) 電源電圧(V) DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン) 消費電力(mA) 約13(待機時) 周波数帯域(MHz) 429(6チャンネル任意選択式) 送信出力 10mW 電池寿命 約1年(リモコン) 電波到達距離(m) 最大約500(市街地)/最大約2500(見通し) 動作温度範囲(℃) -20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷


3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料 適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)