ターンドケイのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
43件の「ターンドケイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消臭電球」、「マイナスイオン 発生器」、「オゾン脱臭装置」などの商品も取り扱っております。
カルテック光触媒により、三密空間を抗ウイルス/徹底除菌・強力脱臭。独自のローンコーティング技術により分解力の要であるフィルターの表面積が 非常に広くなっています。洗える光触媒フィルターを搭載しており、約10年間繰り返し使用できます。ウイルスや有害物質などを繰り返し酸化分解するサイドフロー構造。(特許出願中)。60畳の大空間を30分でスピード浄化可能なターボモードを搭載しております。シーンに合わせて4段階の風量調節が可能です。臭いを感知し風量調節を自動で行うニオイセンサーを搭載しております。
質量(kg) 約16 消費電力(W) ターボ(135)、強(90)、弱(65)、静音(60) 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8 騒音値(dB) ターボ(62)、強(56)、弱(47)、静音(36) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 736×203×544 適合床面積 空間:目安/約60畳(93m3) 運転モード ターボ、強、弱、静音 脱臭機能 消臭・脱臭方式:光触媒フィルター+花粉フィルター
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

花粉フィルター搭載で、花粉もしっかりキャッチ! カルテック独自の光触媒技術で空気中の悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを分解し、キレイな空気へと浄化します。 充電池の残量が少なくなると運転/充電ランプが黄色で点滅します。充電中はランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。(USBケーブル付属) 吹出口から顔までの距離が約20cmとなるようにストラップの長さを調整します。 フィルターを洗浄するだけで、除菌・脱臭効果が半永久的に持続します。80℃前後の熱湯で約15分間つけ置き洗い
用途【選べる3通り】 ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服にひっかけて使用/充電スタンド置いて使用 質量(g) 約75(本体のみ) 外形寸法(mm) 本体:径32×高さ115 充電時間(時間) 約4 連続使用可能時間 約8 使用温度範囲(℃) 0以上~40未満 消費電力(W) 約1.5 セット内容 本体1 / 専用ストラップ1 / 充電台1 / USB-Cケーブル1 / 通常光触媒フィルター / ドライバー / 取扱説明書1 花粉モード 電源(V) 3.7V 1500mAh。。5.6Wh
1個
15,880 税込17,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。
用途お部屋の除菌・消臭に。 幅(mm) 441 高さ(mm) 435 タイプ 壁掛け 奥行(mm) 83 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 電源:約3.5 消費電力(W)(50/60Hz) 強40/弱35/静音33 本体寸法(mm)奥行 83 本体寸法(mm)高さ 435 本体寸法(mm)幅 441 標準消費電力料金(50Hz) 1.2円/h 標準消費電力料金(円/h) 強 1.08/弱 0.95/静音 0.90 標準消費電力料金(60Hz) 1.2円/h
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルテック除菌・脱臭機
サイドフロー構造(独自の光触媒技術)[特許出願中] 光触媒フィルターが有機物を分解除去 センサー感度切替モード搭載 初めての壁掛け取付も安心(取付ナビ搭載) 数か月に一度光触媒フィルター浸け置き洗いするだけ(メンテナンスフリー) 空間と相性のいいシンプルデザイン
質量(kg) 約3.4 ホワイト 消費電力(W) 強/40、弱/35、静音/33 方式 (消臭・脱臭)光触媒フィルター 風量(m3/min) 強/弱/静音 電源コード(m) 約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×460×86 適合床面積 約24畳(60分) ACアダプタ(定格出力) DC24 ACアダプタ(定格入力) AC100(50/60Hz共用) RoHS指令(10物質対応) 対応 待機時消費電力(W) 約0.7 1時間あたりの電気代目安(円) 強/約1.08、弱/約0.95、静音/約0.90 脱臭機能
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。 ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。 使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。 約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
トラスコ品番 368-8904 幅(mm) 32 ネイビー 高さ(mm) 115 タイプ 首掛け 奥行(mm) 32 電源(V) 3.7(リチウムイオン電池) フィルター タイプ:光触媒 消費電力(W)(50/60Hz) 約1.5 本体寸法(mm)奥行 32 本体寸法(mm)高さ 115 本体寸法(mm)幅 32
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品 活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具 質量(kg) [本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり) ブラック 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) 【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12 消費電力(W) 8.0 入力電圧(V) 【ACアダプター】本体:DC12 風量(m3/min) 約 0.1~0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:195.5×115×45(突起部除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) モール:600×40×30(1本あたり) 消臭方式 (脱臭) 活性炭光触媒フィルター 待機電力(W) 0.3
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
用途パーソナル空間の除菌・消臭に。 トラスコ品番 267-9134 幅(mm) 32 高さ(mm) 115 タイプ 首掛け 奥行(mm) 32 電源(V) 3.7(リチウムイオン電池) 消費電力(W)(50/60Hz) 約1.5 本体寸法(mm)奥行 32 本体寸法(mm)高さ 115 本体寸法(mm)幅 32
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

HotaluX(ホタルクス)光触媒除菌脱臭機
汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。 ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。 紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。 浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。 3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時 傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。 フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。 持ち運びも便利なコンパクトタイプ。
用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に 質量(kg) 本体:約0.56、ACアダプター:約0.15 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 166×80×145(スタンド含まず) 風量調整 HI(強)/MID(中)/LO(弱) RoHS指令(10物質対応) 対応 1時間あたりの電気代目安(円) HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45 脱臭機能
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。 室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。 光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。 「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK) 布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最新の光触媒で強力に除菌脱臭します。60畳の大空間に対応した床置きモデルです。30分で60畳の大空間を浄化するターボモードを搭載しています。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません。センサー感度切替機能を搭載しています。空間のニオイの強さは3色のセンサー色で表示されます。高級感のある天然竹の天板カバーを使用しています
仕様 除菌脱臭方式:光触媒フィルター 花粉フィルター:標準搭載 電源:AC100V、50-60Hz共用 消費電力:最大135W(ターボモード) 適用空間:約60畳 風量モード:ターボ・強・弱・静音 運転音:最大62dB 外形寸法:W736×H544×D203 質量:約16kg 電源コード:約1.8m アズワン品番 65-3364-43
1個
369,800 税込406,780
6日以内出荷

1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷

コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品 活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具 質量(kg) [本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり) ブラウン 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) 【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12 消費電力(W) 8.0 入力電圧(V) 【ACアダプター】本体:DC12 風量(m3/min) 約 0.1~0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:195.5×115×45(突起部除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) モール:600×40×30(1本あたり) 消臭方式 (脱臭) 活性炭光触媒フィルター 待機電力(W) 0.3
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品 活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具 質量(kg) [本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり) ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) 【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12 消費電力(W) 8.0 入力電圧(V) 【ACアダプター】本体:DC12 風量(m3/min) 約 0.1~0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:195.5×115×45(突起部除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) モール:600×40×30(1本あたり) 消臭方式 (脱臭) 活性炭光触媒フィルター 待機電力(W) 0.3
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

【プラズマクラスター NEXT 搭載】。頑固な付着したニオイを、プラズマクラスターNEXTの高濃度イオンで消臭。家の中の気になる付着した『排せつ物臭』や『ペット臭』など8種類の頑固なニオイを、プラズマクラスターNEXTなら素早く消臭します。(前吹出口から約50cmの位置での効果です)。付着したニオイ原因菌を除菌し、付着ウイルスの作用も抑制。50,000個/cm3以上にイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTの高い空気浄化力で、付着した菌やウイルスなどにも確かな効果。キレイがずっと、プラズマクラスターイオン発生ユニット。プラズマクラスターNEXT搭載商品は、安定して高濃度イオンを放出するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用しています。【光触媒脱臭フィルター】。漂うニオイを逃さない。360°空間脱臭。円筒形状の脱臭フィルターが浮遊しているニオイをしっかり吸着。コンパクトサイズながら、広いフィルター面積を実現。円筒形状の新開発フィルターを採用。本体サイズは抑えながら、広いフィルター面積を確保しています。また、置いたその場で360°空間脱臭が可能なため、浮遊しているさまざまな生活臭を効率よく脱臭できます。空気中にただよう、様々な生活臭を脱臭。ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を分解・脱臭。ニオイに加え、有害ガスまで低減します。光触媒で脱臭性能が続く。脱臭フィルターに吸着したニオイを光触媒が分解しながら脱臭するので、高い脱臭性能が持続します。脱臭フィルター交換不要。光触媒で脱臭性能が持続するので、面倒な脱臭フィルターの交換も不要です。独自開発の光触媒採用。紫外光(UVランプなど)だけでなく可視光(青色)にも高効率で反応する独自開発の可視光応答型の光触媒を採用。光が当たると、光触媒の表面に強力な酸化力を持つ活性種を生成し、フィルターに吸着したニオイや菌などの働きを抑制します。【使いやすさ】。持ち運びもできる、スリムな円筒デザイン。お部屋のお掃除の時など、片手で簡単に持ち運びできます。ニオイが気になる場所に運んで、効果を発揮。高い消臭・脱臭・除菌性能を円筒形のスリムボディで実現。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも持ち運んで置きやすいサイズです。
用途寝室、子ども部屋、リビング、キッチン、玄関、オフィスでの消臭・脱臭・除菌 質量(kg) 約3.9 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 強11/中5/おやすみ2.2 電源コード(m) 約1.8 適合床面積 【脱臭】~15畳(25m2)、【プラズマクラスター】約8畳(約13m2) 消臭方式 【消臭・脱臭】プラズマクラスターNEXT & 光触媒脱臭フィルター 運転モード 強/中/おやすみ 待機時消費電力(W) 約0.45 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) 233×570 1時間あたりの電気代目安(円) 強 約0.3/中 約0.14/おやすみ 約0.06 脱臭機能
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。 複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。 バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。 バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。 バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。 好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。 製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。 ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量 (稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ 主原料 有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に。日本アトピー協会推薦品。フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)
付属品 ACアダプター 質量(kg) 1.3(ACアダプター除く) 電源(V) 家庭用交流:100(50~60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 187×145×268 風量(m3/min) 弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7 電源コード(m) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5 風量 弱・標準・ターボ 運転音(dB) 弱:21・標準:26、ターボ:46 適合床面積 8畳目安 使用場所 子供部屋、書斎、寝室等 入数 1台 花粉モード 脱臭機能
1台
26,880 税込29,568
9日以内出荷

農作物を生産するためには、栽培の基礎となる土壌の状態を把握することが重要です。 「なぜ生育が悪いのかわからない…」そんなお悩みをお持ちの方も 生育不良土壌と生育良好土壌を比較して、生育不良の原因を調べてみませんか? イノチオホールディングス(株)の土壌分析サービスでは、 知識と経験を持った専門のスタッフが 農作物の栽培に必要な肥料成分を判断する為の分析を致します。 分析結果報告書はメールにて送付致します。 分析データは蓄積していくので、前回との比較が可能です。 平成27年6月計量事業登録済 計量証明事業登録 愛知県 第885号 ー納期の目安ー 土壌サンプル到着後 通常時:15営業日 繁忙期(3~8月):22営業日
用途土壌の分析 関連資料 【分析用土壌の採取について】※必ずご確認ください。(0.23MB) 分析値に対するコメント見本(0.37MB) 約款(ご注文前に必ずご確認ください。)(0.56MB) サービス分類 その他
1枚
6,500 税込7,150
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


車載タイプの除菌脱臭機です。最新の光触媒で車内を強力に除菌脱臭します。サンバイザーへスッキリ取付けできます。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません
仕様 ●除菌脱臭方式:光触媒フィルター●電源:シガーライター DC12V/24V対応●消費電力:約4W●適応空間:約4m3●外形寸法:幅130mm×奥行140mm×高さ30mm●質量:約200g アズワン品番 65-3364-51
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷