- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ターンバックル 寸法のおすすめ人気ランキング
ターンバックル 寸法のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新281件の「ターンバックル 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレート ターンバックル」、「支線ターンバックル」、「引っ張り金具」などの商品も取り扱っております。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別
フック&フック
表面処理
ユニクロメッキ
先端形状
両フック
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質
SUS304
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理
ユニクロ
先端形状
両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
材質
亜鉛ダイキャスト
先端形状
両フック
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質
ステンレス(SUS304)
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
質量(g)
1380
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
25
ねじ径
W-5/8
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
353
寸法A(mm)
125
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
190
寸法L2(mm)
543
寸法W(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
7.84
使用荷重(N)
7840
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
先端形状
両フック
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理
ユニクロ
先端形状
両オーフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
材質
SUS304