- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- ターンブラケットのおすすめ人気ランキング
ターンブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新197件の「ターンブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度調整ブラケット」、「マルチエンドコネクタ」、「角度調整 ステー」などの商品も取り扱っております。
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
39
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
40
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品
CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)
材質
亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)
316
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
97
表面処理
アルマイト
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
セット内容
ターンブラケット45Bレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1
材質
ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
290
表面処理
アルマイト
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
材質
ターンブラケット本体:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
40
表面処理
アルマイト
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
116
表面処理
アルマイト
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理
(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc
質量(g)
289
トルク値N・m(kgf・cm)
チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
セット内容
ターンブラケット40Aレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1
材質
ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
251
表面処理
アルマイト
1個
¥2,365
税込¥2,602
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(スプリングワッシャー)鋼/素地。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番
397-4286
質量(g)
87
種類
二軸型
使用温度(℃)
0~40
仕上
光沢バレル研磨
トルク(N・m)
(傾き方向)3.0。(回転方向)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質
ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
99
表面処理
アルマイト
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
113
表面処理
アルマイト
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
セット内容
ターンブラケット40Bレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1
材質
ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
253
表面処理
アルマイト
1個
¥2,149
税込¥2,364
当日出荷
M8規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品
CS-08-18 NSM-08-8 NH-08-RE(各2ヶ)
材質
亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)
780
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
98
表面処理
アルマイト
1個
¥653
税込¥718
当日出荷
セット内容
ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1
材質
ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
287
表面処理
アルマイト
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質
熱間圧延鋼板
セット内容
棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)
寸法(mm)
(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200
色
白
耐荷重(kg)
(2本使用時)40
板厚(mm)
20
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷