- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ダイアソーのおすすめ人気ランキング
ダイアソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「ダイアソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤソー」、「電動 鉄筋カッター」、「圧接」などの商品も取り扱っております。
新型チップソー搭載で生まれ変わった切れ味と耐久性!
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
(2芯キャプタイヤケーブル)5
モーター
整流子電動機(電子制御過負荷保護回路付)
新型刃物採用でランニングコストが大幅低減!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)
直流18
付属品
チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B
バッテリー
リチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)
充電器出力
DC7.2V-18V・直流9A
充電器入力
単相交流100V・410VA(50/60Hz)
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。
替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス)
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。
スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。
幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。
M20までの全ネジボルトの切断も可能です。
全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。
小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品
工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429
質量(kg)
3.4(2芯・5.0mコードを含む)
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1650
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×140×100
機構
二重絶縁、セーフティスイッチ
切断可能径(Φmm)
10~20
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
作業量・切断速度アップ!
電源(V)
18
型式
携帯油圧式
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間(分)
実用充電:約27分、フル充電:約40分
ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
付属品
工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース
質量(kg)
3.3(コード含む)
電流(A)
12
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
401×128×109(ハンドル除く)
切断速度
約7秒(SD345 D25切断時)
切断能力(mm)鉄工
10~25(切断可能径)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー
付属品
工具セット・サイドハンドル・保護メガネ・リチウムイオン電池・充電器・樹脂ケース
質量(kg)
3.9
切断能力
SD490相当
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×128×142
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
36
関連資料
(1.6MB)
切断可能径(Φmm)
10~25
切断速度(秒)
約5(SD345D25切断時)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。
切断能力(mm)鉄工
SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下
バッテリー電圧(V)
18(高容量リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
299×125×256
付属品
切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器
切断可能 材質
チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
切断時間(秒)
3~4
質量(kg)
8.5
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工
3~19
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
167
切断時間(秒)
2.5
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱
質量(kg)
12.8
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
バッテリー電圧(V)
18
トラスコ品番
123-4458
適合機種
HSC-20BLN、HSC-25BLN
刃数
24
質量(g)
68
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2200
刃厚(mm)
1.5
外径(mm)
110
穴径(mm)
7
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
外径(Φmm)
135
厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
764-1087
適合機種
SDC-32C1、SDC-38A
質量(g)
135
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。
D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。
配筋済みでも曲げられます。
質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD345 D16以
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~135(自在)
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
曲げR
15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
590×175×205
付属品
工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース
仕様
(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下
曲げ速度(135°曲げ)(秒)
8
質量(kg)
15.0(2芯・2.5mコードを含む)
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。
材質
本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼
全長(mm)
1000
幅(mm)
47.3
質量(g)
2097
セット内容
アダプターM12用(セット済)
ねじの呼び
M12
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様
1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)
安全装置
トリガロック、メインスイッチ
結束秒数(秒)
0.5以下(1回)
対象
D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13
適合ワイヤ
TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
使用電池パック
JP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工
3~16
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
251
切断時間(秒)
1.5
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)
8
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材
鉄・ステンレス
材質
合金工具鋼SK-5
使用チップ
超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
DIAMOND史上最高峰作。
4~13mmを切りたいならこれを使え!
史上最速 このスピードを感じろ!
高性能 ブラシレスモーター搭載!
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
ヘッド部とモーター部の間で360度回転
バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(分)
25
仕様
切断本数(本)D13/455・D10/685
付属品
工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース
適合
DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL
質量(kg)
5.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×87×266
バッテリー
リチウムイオン
使用電池
マルチボルト
アズワン品番
64-8482-86
切断速度
約1.7秒
入力電源(V)
単相交流 100 50/60Hz
切断可能径(Φmm)
SD345D13以下(4~13)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工
SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×185×105
付属品
工具セット、油圧オイル
切断時間(秒)
2
使用作動油
(油圧)VG46相当品
仕様
モーター部二重絶縁。標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
質量(kg)
7.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番
280-0128
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷