- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ダイアフラム弁のおすすめ人気ランキング
ダイアフラム弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新192件の「ダイアフラム弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイアフラムバルブ」、「ダイアフラム」、「ダイアフラム部品」などの商品も取り扱っております。
ボディからの漏れに対してより高い信頼性
低トルクでの高いシール性
メンテナンスの作業性を向上させた新機構
設置が手軽で確実な新構造
内蔵ストッパー機能(15mm~50mm)
ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状
ストレート
接続
フランジ形
ハンドル形状
丸形
規格
JIS10K
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1.0(10.2)
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
仕様
横型ボールタップ用
適合
TF-810BJ、TF-510BJ
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~80
ポート数
2
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ボディ)
SUS316L
関連資料
(6.44MB)
バルブ種類
ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
形状
ストレート
ハンドル形状
ローレット式
使用圧力
900000~1×10-3Pa
ベーク温度(℃)
60
リーク量(mbarL/s)
10-6(バルブ)、10-7(カプリング)
材質(本体)
アルミシリコン合金
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
適合
FM-204、FR-400、FR-410、474、701、484
トラスコ品番
828-3907
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
完全自給式のため、タンク上部に設置できる強力な圧力ポンプです。
ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。
アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質
コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。
隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。
心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。
ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。
ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。
フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質
(コンプレッサー)GF-PP
形状
ストレート
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(スラストワッシャ)
PTFE、SUJ
材質(ナット)
SUS304
材質(ピン)
(コンプレッサ止め)SUS304
材質(金具)
(コンプレッサ)C3604
材質(カラー)
PE
材質(ビス)
(ハンドル止め)SUS304
材質(リング)
(割り)PVC
材質(補強板)
SS400エポキシ塗装
ダイヤフラム径(Φmm)
外径38
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合機種
AD-20A
種別
部品
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
適合
AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)
寸法A(mm)
33.8
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
仕様
ボールタップ(レバー位置右)用
適合品番
SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。
軟質チューブ用の継ぎ手になります。
本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。
本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。
樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。
金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。
日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。
用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用圧力(kPa)
5~200
材質(弁)
シリコーンゴム
真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。
真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。
減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番
1-4243-01
材質
ポリアミド・真鍮(バルブ)
接続口径(Φmm)
8
1個
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
背圧に強い"手動式バルブ" ハンドルを右に回すと流体が止まり、左に回すと流体が流れます。ハンドル調整後は、ロックナットで固定して下さい。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「パネル取付用ナット」及び「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。
種別
フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ PTFE
エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
材質
PA(ナイロン)
チューブ内径(Φmm)
5~7
アズワン品番
5-1064-01
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様
横型ボールタップ用
適合
TF-870B、TF-810BU、TF881B
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷