- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ダイオード 1A 100Vのおすすめ人気ランキング
ダイオード 1A 100Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新503件の「ダイオード 1A 100V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6Aダイオード」、「整流ダイオード」、「逆流防止ダイオード」などの商品も取り扱っております。
仕様
最大連続 順方向電流 = 1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AL。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 620mV。長さ = 5.2mm。直径 = 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。。高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
当日出荷
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプ
アキシャル
電圧(V)
(せん頭逆電圧)600
温度(℃)
(接合部温度)150
保存温度(℃)
-55~150
逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。
タイプ
アキシャル
電流(A)
25
電圧(V)
200
出力電流(A)
1
保存温度(℃)
-55~150
1袋(10個)
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-41。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。長さ = 5.2mm。ピーク逆回復時間 = 50ns。直径 = 2.72mm。動作温度 Min = -65 ℃。。整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。
適合
DC12V車専用
全長
265mm
コード長さ(mm)
265
入数
2個
実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-204AL。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 100V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 45A。Vishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5500個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。長さ = 4.56mm。幅 = 1.91mm。高さ = 1.91mm。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク逆電流 = 5μA。。小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。
定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。
気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。
これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路
定格電力(W)
0.3
許容電流(A)
(逆方向)0.05
対応
RoHS
接着部の温度(℃)
150
相対湿度
45~75%
周囲温度(℃)
25±3
動作温度範囲(℃)
-30~150
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 800mV。長さ = 9.5mm。直径 = 5.3mm。動作温度 Min = -55 ℃。。高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = MPG06。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。長さ = 3.18mm。ピーク逆回復時間 = 600ns。直径 = 2.54mm。動作温度 Min = -55 ℃。。標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電流の逆流や回り込みの防止。
各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用
適合
DC12V車専用
全長(mm)
285
最大電流(A)
6
適合電線径
1.25sq相当
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。高さ = 4.56mm。ピーク逆回復時間 = 4ns。直径 = 1.91mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。。小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(500個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様
ブリッジタイプ = 単相。ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DF-S。ピン数 = 4。構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 8.51mm。高さ = 3.3mm。。ULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥79
税込¥87
7日以内出荷
仕様
ダイオード構成 = スタッドアノード。整流タイプ = スイッチング。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。ダイオードタイプ = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.2V。長さ = 20.02mm。幅 = 17.35mm。高さ = 22.9mm。寸法 = 22.9 x 20.02 x 17.35mm。。標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AL。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 50ns。直径 = 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷