- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ダイオード50Aのおすすめ人気ランキング
ダイオード50Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新250件の「ダイオード50A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイオード 30A」、「ダイオード 100A」、「ダイオード 大電流」などの商品も取り扱っております。
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプ
アキシャル
電圧(V)
(せん頭逆電圧)600
温度(℃)
(接合部温度)150
保存温度(℃)
-55~150
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流の逆流や回り込みの防止。
各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用
適合
DC12V車専用
全長(mm)
285
最大電流(A)
6
適合電線径
1.25sq相当
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。
適合
DC12V車専用
全長
265mm
コード長さ(mm)
265
入数
2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 150V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = D 67。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピン数 = 2。長さ = 39.62mm。幅 = 19.69mm。高さ = 15.11mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20kA。。高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AL。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 650mV。長さ = 5.2mm。直径 = 2.7mm。寸法 = 5.2 x 2.7mm。。高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応