- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- ダイキン 空気 清浄 機 加湿 フィルターのおすすめ人気ランキング
ダイキン 空気 清浄 機 加湿 フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新83件の「ダイキン 空気 清浄 機 加湿 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気清浄機フィルター」、「シャープ 空気清浄機 イオンカートリッジ」、「空気清浄機 シャープ プラズマクラスター」などの商品も取り扱っております。
対応機種
加湿・標準 55タイプ用:ACB50X-S/ACK55S-W/ACK55T-R/ACK55T-T/ACK55T-W/ACK55U-G/ACK55U-T/ACK55U-W/ACK55V-A/ACK55V-T/ACK55V-W/ACK55W-H/ACK55W-T/ACK55W-W/ACK55X-H/ACK55X-T/ACK55X-W/ACK55Y-C/ACK55Y-T/ACK55Y-W/ACM55U-W/ACM55W-W/ACM55X-W/ACM55Y-W/MC55U-W/MC55UKS-W/MC55W-W/MC55WKS-W/MC55X-W/MC55XBK-W/MC55XKS-W/MC55Y-W/MC55YBK-W/MC55YKS-W/MCA55UE5-W/MCA55WE7-W/MCA55XE8-W/MCA55YE9-W/MCK40S-W/MCK40T-W/MCK40U-W/MCK40V-W/MCK40W-W/MCK40X-W/MCK50Y-W/MCK55S-A/MCK55S-D/MCK55S-T/MCK55S-W/MCK55SE3-A/MCK55SE3-D/MCK55SE3-W/MCK55SJ-A/MCK55SJ-D/MCK55SJ-T/MCK55SJ-W/MCK55SKS-A/MCK55SKS-D/MCK55SKS-T/MCK55SKS-W/MCK55SN-D/MCK55SN-T/MCK55SN-W/MCK55SY-A/MCK55SY-D/MCK55SY-T/MCK55SY-W/MCK55T-R/MCK55T-T/MCK55T-W/MCK55TE4-R/MCK55TE4-T/MCK55TE4-W/MCK55TJ-T/MCK55TJ-W/MCK55TKS-R/MCK55TKS-T/MCK55TKS-W/MCK55TN-R/MCK55TN-T/MCK55TN-W/MCK55TY-R/MCK55TY-T/MCK55TY-W/MCK55U-G/MCK55U-T/MCK55U-W/MCK55UE5-G/MCK55UE5-T/MCK55UE5-W/MCK55UJ-G/MCK55UJ-T/MCK55UJ-W/MCK55UKS-G/MCK55UKS-T/MCK55UKS-W/MCK55UN-G/MCK55UN-T/MCK55UN-W/MCK55UY-G/MCK55UY-T/MCK55UY-W/MCK55V-A/MCK55V-T/MCK55V-W/MCK55VBK-A/MCK55VBK-T/MCK55VBK-W/MCK55VE6-A/MCK55VE6-T/MCK55VE6-W/MCK55VJ-A/MCK55VJ-T/MCK55VJ-W/MCK55VKS-A/MCK55VKS-T/MCK55VKS-W/MCK55VN-A/MCK55VN-T/MCK55VN-W/MCK55VY-A/MCK55VY-T/MCK55VY-W/MCK55W-H/MCK55W-T/MCK55W-W/MCK55WBK-H/MCK55WBK-T/MCK55WBK-W/MCK55WE7-H/MCK55WE7-T/MCK55WE7-W/MCK55WJ-H/MCK55WJ-T/MCK55WJ-W/MCK55WKS-H/MCK55WKS-T/MCK55WKS-W/MCK55WN-H/MCK55WN-T/MCK55WN-W/MCK55WY-H/MCK55WY-T/MCK55WY-W/MCK55X-H/MCK55X-T/MCK55X-W/MCK55XBK-H/MCK55XBK-T/MCK55XBK-W/MCK55XE8-H/MCK55XE8-T/MCK55XE8-W/MCK55XJ-H/MCK55XJ-T/MCK55XJ-W/MCK55XKS-H/MCK55XKS-T/MCK55XKS-W/MCK55XN-H/MCK55XN-T/MCK55XN-W/MCK55XY-H/MCK55XY-T/MCK55XY-W/MCK55Y-C/MCK55Y-T/MCK55Y-W/MCK55YBK-C/MCK55YBK-T/MCK55YBK-W/MCK55YE9-C/MCK55YE9-T/MCK55YE9-W/MCK55YJ-C/MCK55YJ-T/MCK55YJ-W/MCK55YKS-C/MCK55YKS-T/MCK55YKS-W/MCK55YN-C/MCK55YN-T/MCK55YN-W/MCK55YY-C/MCK55YY-T/MCK55YY-W
交換目安
約10年
寸法(縦×横)(mm)
226×220
色
青(フィルター部)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合機種
ACK55Z-W(-T)(-C)・MCK55Z-W(-T)(-C)
材質
PP/PET
色
白
外寸(mm)
厚さ:45
外寸横幅(mm)
234
外寸縦幅(mm)
234
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
プリーツフイルター、帯電したミクロの汚れを吸着する集塵フイルターです。交換目安約1年
1セット(2枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
対応機種
ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
1個(5枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
対応機種
ACK75J(2008年モデル)/ACM75J(2008年モデル)/ACM75H(2007年モデル)/ACM75G(2006年モデル)
1個(7枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ!
周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安
約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)
フィルター
高性能フィルター
タイプ
交換用
銅セルガイア採用による 脱臭
陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換
セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。
(日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
適合機種
・AHD-D9K ・HD-500A・HD-500B・HD-500C・HD-500D・HD-500E・HD-500F・HD-5010・HD-5011・HD-5012・HD-5013・HD-5014 ・HD-5015・HD-5015E3・HD-5016・HD-5016E4・HD-5017・HD-5017E5・HD-5018・HD-5018E6・HD-5019・HD-5020・HD-5021 ・HD-5022・HD-700C・HD-700D・HD-700E・HD-700F・HD-7010・HD-7011・HD-7012・HD-7013・HD-7014・HD-7015 ・HD-7016・HD-7017・HD-7018・HD-7019・HD-7020・HD-7021・HD-7022・HD-9000T・HD-900C・HD-900D・HD-900E ・HD-900F・HD-9014・HD-9015・HD-9016・HD-9017・HD-9018・HD-9019・HD-9020・HD-9021・HD-9022・HD-KS5017 ・HD-KSRX518・HD-KSRX519・HD-KSRX520・HD-KSRX718・HD-KSRX719・HD-KSRX720・HD-KSRX918・HD-KSRX919・HD-KSRX920・HD-RX500A・HD-RX508 ・HD-RX509・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514・HD-RX515・HD-RX516・HD-RX517・HD-RX518・HD-RX519・HD-RX519E7 ・HD-RX520・HD-RX520E8・HD-RX700A・HD-RX709・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX716・HD-RX717 ・HD-RX718・HD-RX718E6・HD-RX719・HD-RX719E7・HD-RX720・HD-RX720E8・HD-RX900A・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914 ・HD-RX915・HD-RX916・HD-RX917・HD-RX918・HD-RX918E6・HD-RX919・HD-RX919E7・HD-RX920・HD-RX920E8・HD-RXT521・HD-RXT521E9 ・HD-RXT522・HD-RXT522E2・HD-RXT721・HD-RXT721E9・HD-RXT722・HD-RXT722E2・HD-RXT921・HD-RXT921E9・HD-RXT922・HD-RXT922E2
アズワン品番
64-8202-23
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)
約2.5
保証期間
1年
充実の空気清浄能力を備えた圧迫感の無いコンパクトタイプです。高さを抑えたコンパクトサイズで、お部屋に馴染みます。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません)
色
ホワイト
電源(V)
100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)
空気清浄:しずか6/弱9/標準15/ターボ46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:500×270×270
定格消費電力(W)
46
本体質量(kg)
6.8
センサー
ホコリ・ニオイセンサー
風量(m3/min)
空気清浄:しずか1.1/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5
機能
清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/操作部抗菌仕様/ホコリ・ニオイセンサー)運転モード(節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)
運転音(dB)
空気清浄:しずか19/弱29/標準39/ターボ53
適合床面積
【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)
モード
空気清浄:しずか/弱/標準/強
花粉モード
○
脱臭機能
○
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。シンプルで美しいデザインにこだわり、側面・背面に至るまで上品に仕上げました。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することにより防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいからしっかり吸引します。標準のストリーマに比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。さらに、フィルターに効率よく照射される構造設計にしています。加湿する水の細菌を抑制します。水トレーに銀イオンを搭載しています。加湿フィルターが従来と比べて約10%コンパクトになり、洗面器などでのつけ置き洗いが簡単になりました。上から給水、タンク給水の使いやすい2WAY給水方式。給水タンク内部は凹凸が少なく、手を入れて洗いやすい「シームレス構造」。1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。手が触れる操作部を抗菌仕様に。ボタン一つでお部屋の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールします。空気がきれいになると自動で「みはり運転」に自動で切り替えます。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間などに
電源(V)
単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)
空気清浄:しずか10/弱11/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱12/標準23/ターボ84
タンク容量(L)
約3.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
760×315×315
定格消費電力(W)
84
本体質量(kg)
12.5(水無し)
交換目安
抗菌加湿フィルター:10シーズン交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ツインストリーマユニット:約10年/脱臭フィルター:交換不要/抗菌プレフィルター:交換不要
センサー
ホコリ・PM2.5・ニオイ
風量(m3/min)
空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0
運転音(dB)
空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54
適合床面積
~31畳(~51m2)
主な機能
【清潔】ツインストリーマ・TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)・脱臭フィルター・抗菌プレフィルター・抗菌加湿フィルター・水雑菌抑制・操作部抗菌仕様・温湿度センサー・ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー。【運転モード】おまかせ運転・のど・はだ運転・節電運転・きれいサーキュレーター運転・花粉運転。【便利】2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)・かえルーバー・チャイルドロック・エアコン連動(スマホ接続時)・スケジュールタイマー(スマホ接続時)・スマホ接続
加湿方式
気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式(700mL/時)
加湿機能
○
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
し尿臭の主成分であるアンモニアを強力に除去します。交換目安3~6ケ月
1セット(4枚)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。
ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種
KI-LS40
アズワン品番
65-0411-53
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート!
加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h)
300
タイマー時間
2/4
色
ホワイト
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして