- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ダイクール 電球のおすすめ人気ランキング
ダイクール 電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新216件の「ダイクール 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイクロビーム LED」、「JDR110V40W KM/5E11」、「岩崎電気 アイハロゲンランプ」などの商品も取り扱っております。
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)
4.6
質量(g)
44
タイプ
屋内用
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
50×66
ビーム角(度)
25
定格入力電流(mA)
85
電球の種類
LED
消費電力(W)
7.4
長さ(mm)
125
幅(mm)
【灯具部】Φ76
色
【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)
2700
光源色
電球色
照射モード
照射方向可動型
LED
内蔵
入力電流(A)
0.14(100V)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否
否
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
全長(mm)
62
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50
消費電力(W)
4.5
長さ(mm)
125
幅(mm)
【灯具部】Φ76
色
【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)
2700
光源色
電球色
照射モード
照射方向可動型
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1(100V)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否
否
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
70
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)
69
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
外形(mm)
50
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間
長さ(mm)
69
口金
E11
定格消費電力(W)
5.5
外径(mm)
50
電球の種類
LED
全長(mm)
70
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
2000
バルブ径(Φmm)
11.5
電球の種類
ハロゲン
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類
ハロゲン電球
材質
ガラスほか
サイズ(mm)
50×50×62
口金
E11
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
380
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
30000
Ra
93
電球の種類
LED電球 ダイクロハロゲン形
口金
E11
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
5.9
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED電球 ダイクロハロゲン形
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質
ガラス、セラミック
全長(mm)
62
質量(g)
約50
タイプ
狭角
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン電球
ビーム角(度)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
50.5
電球の種類
白熱電球
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
12
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
5000
ミラー外径(Φmm)
50
消費電力(W)
7.4
長さ(mm)
125
幅(mm)
【灯具部】Φ76
色
【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)
3500
光源色
温白色
照射モード
照射方向可動型
LED
内蔵
入力電流(A)
0.14(100V)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否
否
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(広角)35
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
12
口金
GZ6.35
適合ソケット
HS-60T、HS-310
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)
61
質量(g)
55
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ハロゲンランプ形
配光角度(°)
40
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
調光タイプのLED電球です。
材質
樹脂等
全長(mm)
65
タイプ
ハロゲン
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.9
電球(W)
相当:60
口金
E11
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
配光角度(°)
19
明るさ(Lm)
430
演色指数(Ra)
80