- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ダイケン ハンガーレール 複車のおすすめ人気ランキング
ダイケン ハンガーレール 複車のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「ダイケン ハンガーレール 複車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイケン 吊り戸 金具」、「スチールハンガードア」、「cチャンネル レール」などの商品も取り扱っております。
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ
複車(直線移動用)
吊車
複車
軸受部にベアリングを使用した高性能タイプです。
吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。
材質
本体・戸車/スチール
吊車
複車
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
軸受部には含油焼結合金を使用。
用途主に直線レールに使う車です。
材質
ステンレス製
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ
単車(カーブレール用)
吊車
単車
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)
(戸車)22
耐荷重(kg)
25/個
適合レール
10A-Rシリーズ
質量(g)
90
トラスコ品番
337-6915
吊車
複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
軸受部には含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。
トラスコ品番
849-6897
吊車
複車
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。
扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸
耐荷重(kg)
30まで(2個吊り当りの扉質量)
付属品
呼び径4×22皿タッピングビス2本
トラスコ品番
849-6932
材質/仕上
ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ
吊車
複車
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸
適合
(戸車)SD7-4WB
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
材質
熱間圧延鋼材(SPHC)
仕様
一連用
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。
全長(mm)
3000
トラスコ品番
381-4581
材質
スチール(SGH)
質量(kg)
7.3
寸法A(mm)
57
耐荷重(kg)
100
寸法D(mm)
46.8
寸法E(mm)
7.1
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
16
板厚(mm)
1.7
取付ピッチ(mm)
450~500
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途主に直線レールに使う車として。
直径(mm)
(戸車)30
耐荷重(kg)
35/個
吊ボルト径
M8
適合レール
SD15
質量(g)
120
トラスコ品番
320-3760
材質
本体:スチール。戸車:ポリアセタール(POM)
吊車
複車
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
仕上処理
アルマイトシルバー
付属品
取付用プラストラスタッピンねじM4×25
寸法A(mm)
28
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
25
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
12
板厚(mm)
2
穴径(mm)
4.5
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質
(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。
材質
スチール製
吊車
複車
用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
用途扉吊り用。
トラスコ品番
127-8819
材質
本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)
0.8
2018年トラスコ掲載ページ
2 1093
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷