ダイケン窓枠のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「ダイケン窓枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニットバス 窓枠」、「ケーシング 枠」、「アーチ 枠」などの商品も取り扱っております。
1セット(2本)
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm) 3900
1セット(2本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級 F★★★★ ホワイト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料 (0.92MB)
1箱
4,998 税込5,498
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm) 35.5×156×2400 付属品 アングル1本/アングルビス8本/木口テープ 長さ(mm) 2400
1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)窓枠固定型(I型) 見込み142mm
長さ(mm) 2100 寸法(mm) (見込み)142 ホルムアルデヒド等級 規制対象外部位製品
1個(2本)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm) 3 材質 ガラス部分がポリカーボネート セット内容 面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)窓枠固定型(I型) 見込み220mm
長さ(mm) 2100 寸法(mm) (見込み)220 ホルムアルデヒド等級 規制対象外部位製品
1個(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。
材質 PVC(化粧面アクリルコーティング)
1ケース(1枚)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。 浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。 防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm) (長辺)200×(短辺)20 長さ(m) 1.8 付属品 入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻 材質 PVC オフホワイト
1ケース(2本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質PVC 厚さ(mm) 4.5
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1本)
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高耐候、高耐水の発泡ABS樹脂を使用しております。 施工性・耐久性に優れ、どのユニットバスにも対応可能。 耐水合板付きのため、木材と同等の加工性を持つ為、現場組立加工が容易です。
アイボリー
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)窓枠固定型(I型) 見込み115mm
長さ(mm) 2100 寸法(mm) (見込み)115 ホルムアルデヒド等級 規制対象外部位製品
1個(2本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス窓枠
窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
長さ(mm) 3900 材質(表面) オレフィンシート
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トステム(LIXIL)浴室中折れドアSF型
仕様 内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ) 適合 木造 材質 アルミ形材 パネル デザイン無し樹脂パネル
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠 長さ(mm) 3900 厚さ(mm) 21 基材 MDF基材+合板 表面 オレフィンシート
1箱(2本)
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質PVC 厚さ(mm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応 高さ(mm) 165 寸法(幅W×厚さ)(mm) 90×12.5 工法 捨て張り
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ 楽窓II 材質 (パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル 2mm透明or4mm中空 サービス分類 オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)