ダイソン 付属ツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
84件の「ダイソン 付属ツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 掃除 ノズル」、「ダイソン バッテリー」、「ダイソン コードレス クリーナー」などの商品も取り扱っております。
ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。 フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。 タップ、ACアダプタが収納できるBOX付き 6個の付属ツールを棚板に収納可能です。
総耐荷重(kg) 5 付属品 フック1個、棚板3枚 適合機種 ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品 材質 MDF、パーティクルボード ホワイト 使用工具 プラスドライバー,手袋 組立時間 20分 六角レンチ(mm) 2.5
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷

セット内容 スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能) 品名 すきまノズル 適合本体型式 No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10 関連資料 すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷

これ1台で水拭きまで!Submarineウェットローラーヘッドで回転するたびに床を水拭きしながら汚れをかき取ります。
付属品 Submarine(TM)ウェットローラーヘッド、Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、毛絡み防止スクリューツール、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー 寸法(mm) (本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234 質量(kg) (本体)1.5、(スティック時)2.2 シリーズ ダイソン 連続使用時間(分) (クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約3.5 グリーン購入法 適合 電源スイッチの種類 ボタン式
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。 フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。 タップ、ACアダプタが収納できるBOX付き 6個の付属ツールを棚板に収納可能です。
総耐荷重(kg) 5 付属品 フック1個、棚板3枚 適合機種 ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品 材質 MDF、パーティクルボード ブラウン 使用工具 プラスドライバー,手袋 組立時間 20分 六角レンチ(mm) 2.5
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷

1個
469 税込516
当日出荷

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm) 32 適合機種 TKC-1200 質量(g) 110 品名 ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル) トラスコ品番 408-9901
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

モノタロウブランド専用部品
セット内容 ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本 品名 ホース・パイプセット ホース長さ(m) 約1.5 適合本体型式 No.67-20 関連資料 ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
999 税込1,099
当日出荷

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。 トラスコ品番 408-9855 適合機種 TKC-1200 質量(g) 31 品名 コーナーノズル パイプ径(Φmm) 32
1個
999 税込1,099
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)マイコンミニミニ替刃
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM36用 仕様 薄鋼電線管用 トラスコ品番 805-2753 質量(g) 260
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナー。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。
付属品 Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き 寸法(mm) (本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234 質量(kg) (本体)1.5、(スティック時)2.2 集塵容量(L) 0.35 連続使用時間(分) (クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約3.5 電源スイッチの種類 ボタン式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。 適合機種 TKC-1200 パイプ径(Φmm) 32 全長(cm) 18 質量(g) 145 トラスコ品番 408-9880 品名 多目的ノズル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
519 税込571
当日出荷

ハンドドライヤー「エアブレードV」使用時の水はね防止トレーです。
トラスコ品番 783-8514 材質 ステンレス、ポリプロピレン 幅(mm) 235 質量(kg) 2.2 ステン/グレー 高さ(mm) 325 奥行(mm) 175 電源(V) 100 消費電力(W) 約1150
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

DUMONT(デュモン)ESD 精密ピンセット
非磁性合金・先端光沢のあるピンセット。静電気対策品。ESD仕様。
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。
付属品 Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット 寸法(mm) 234×1095×250 質量(kg) 2.2 集塵容量(L) 0.35 使用時間(分) 最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時) 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

DUMONT(デュモン)ESD 先端チップ
品番10004-E15-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
全長(mm) 40 先端厚さ(mm) 0.3 先端幅(mm) 0.3
1組
1,298 税込1,428
翌日出荷

充電したまま、たてかけれるハンディークリーナースタンド。 アダプターや消耗品を入れるポケット付き。
質量(kg) 1.2 材質(本体) スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 本体寸法(mm) 225×240×765
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

DUMONT(デュモン)ESD 先端チップ
品番10004-E4-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
全長(mm) 40 先端厚さ(mm) 0.6 先端幅(mm) 0.3
1組
1,298 税込1,428
翌日出荷