- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ダイソーのおすすめ人気ランキング
ダイソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新76件の「ダイソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラーアングル」、「軽量 アングル」、「アングルスタンド」などの商品も取り扱っております。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
29.5×29.5
トラスコ品番
302-0398
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.06
色
ネオグレー
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装
トラスコ品番
507-2778
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.41
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
39.5×39.5
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。
ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)
25×25
穴径(Φmm)
5
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材
材質
炭素鋼
表面処理
亜鉛メッキ
穴ピッチ(mm)
25
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
L型
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質
スチール
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40×3(アングル)
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
種類
L型ブラケット
釘穴(mm)
Φ4.5
穴寸法(Φmm)
Φ10×25mm
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)
80
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)
10×25
材質
SUS304
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)
3
サイズ(mm)
40×40
釘穴(mm)
4.5
幅(mm)
40
色
ネオグレー
トラスコ品番
302-0509
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
1.06
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
37×2×1800
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!!
輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい!
電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工!
切断時の火花が出ないので安全施工!
人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法WP(mm)
40
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
U型
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に
色
アイボリー
セット内容
柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
450
棚段数
5