ダイバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
610件の「ダイバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイバー」、「スリップバー」、「鉄筋切り」などの商品も取り扱っております。
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質 鉄(PVCコーティング)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ダイバー1000 ポリエチレン板 ( U-PE100 ナチュラルグレード板 )
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
材質 ポリエチレン 白色 タイプ U-PE100 長さ公差(mm) 0~+30.0 幅公差(mm) 0~+30.0
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板
タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 タイバーは、指定可燃物に属します。
乳白色 タイプ 1000NA グレード ナチュラルグレード 比重 0.94(D-792) 伸び(%) 500(D-638) 引張強度(MPa) 31(D-638) 長さ公差(mm) 0~+30.0 厚さ公差(mm) -0以上 幅公差(mm) 0~+30.0 引張弾性率(MPa) - 圧縮強度(MPa) 5%変形:20(D-695) 圧縮弾性率(MPa) 774(D-695) 曲げ強度(MPa) 20(D-790)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

"掌部にしなやかで丈夫なマイクロファイバーを使用。 過度な補強を抑え、ダイレクトな操作性と軽い着用感を実現。 また、甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。"
ブラック×キャメル 材質 品質:掌部/人工皮革、甲部ストレッチ生地/ナイロン・ポリウレタン、親指甲部/ポリエステル 入数(双) 1
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃) -250~80 長さL(mm) 100~1000 加工 鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm) 5、10、15、20、25、30、35、40、45、50 比重 0.93 表面抵抗率(Ω) >1014 耐薬品性 (耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○ 厚さ公差(mm) -0~+0.6 線膨張係数 2×10-4cm/cm/℃ 幅W(mm) 100~1000 吸水率(%) <0.01 サービス分類 オーダー・加工
1枚
7,121 税込7,833
7日以内出荷

iPhone SE(第3世代)/iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/7対応の防水・防塵・耐衝撃ケース。 最高等級の防水防塵性能(IP68相当)。 耐衝撃性能/MIL-STD 810G 準拠。 Touch ID対応。
付属品 ハンドストラップ、クリーニングクロス、取扱説明書 ブラック 対応機種 iPhone SE (第3世代) 、iPhone SE (第2世代) 、iPhone8、 iPhone7 防塵防水性能 対応 特性 耐衝撃
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


スライドフォーカス機能付き 無段階調光機能付き 点滅間隔調整機能付き(低速点滅⇔高速点滅) 700ルーメン、7912カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品 ストラップ ブラック 本体質量(g) 約163(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm) 約40×147 保護等級 IP66 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約1.5/明るさMAX、約20/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約2.5/明るさMAX、約23/明るさMIN(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池 単4形乾電池3本(別売) 光束(Lm) 約700 照射距離(m) 約178 取扱説明書 (1.31MB) 電球の種類 LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

標準ラジオアンテナプラグをミニアンテナプラグに変換します。アンテナ増設時にお使いください。
仕様 75Ω同軸ケーブル 長さ(m) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,598 税込1,758
6日以内出荷


日産車のダイバーシティラジオアンテナプラグを標準ラジオアンテナプラグに変換します。振動に強いロック付。
タイプ 日産車用ダイバーシティーアンテナチャック×1、アンテナプラグ(標準)×1 長さ(m) 0.2 メーカー ニッサン ケーブル 75Ω同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

耐水深10m 水中通話は、頭蓋骨に共振する特殊フィルターを介してマイクの音声を変換 特殊磁気回路を開発し、内部に設置したことで直接音の発声と取集が可能 水中スピーカーの音声は、約100mの範囲まで伝わります 平成12年に沖縄サミットで使用
用途シンクロナイズドスイミング・水中エアロビクス・ダイバーの基本教育・海洋調査・水族館イベント 仕様 伝達範囲:サイレン500m、音声200m(静水中)、指向特性:無指向性・全方位 周波数 送信:100Hz~10kHz 出力 REC OUT(専用ケーブル付属)-10dBu、ヘッドフォン出力:Φ6.3ステレオフォンジャック/8Ω/1W、パワー出力:【音声出力】75W、【サイレン】135W 入力 【LINE IN(専用ケーブル付属)】-10dBu、【入力インピーダンス】10kΩ以上、【PTT付ハンドマイク(専用ケーブル付属)】-10dBu 電源(V) 内蔵バッテリ:DC12/小型制御弁式鉛蓄電池、AC100(50/60Hz) 動作時間 【待機状態】10時間、【規定運用】6時間 ※出荷状態 充電方式 専用ACアダプターにて充電 充電時間(時間) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【アンプ部】400×165×330(突起物を除く) 寸法(Φ×mm) 【スピーカー部】216×67(ケーブル・突起物を除く) 質量(kg) 【アンプ部】13、【スピーカー部】7.6(保護ケース・ケーブルを含む) 送信出力 1.2mW REC OUT(専用ケーブル付属) セット内容 アンプ部、電源コード、スピーカー部、ハンドマイク、充電器セット、外部出力ケーブル、取扱説明書 サービス分類 レンタル
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池 質量(g) 195 電源 単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm) 44×166 防塵防水性能 68↓25m 光束(Lm) 300 明るさ(Lm) 300 照射距離(m) 144 連続点灯時間(時間) 8 落下耐久(m) 1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード 明るさは250ルーメン※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで3.5時間、LOWモードで46.5時間 保護等級はIPX6、本体丸洗いOK 携帯用クリップ&ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品 クリップ・ストラップ シルバー 質量(g) 約58(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm) 約25×102(クリップ除く) 保護等級 IPX6 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約3.5(HIGHモード)、約15.5(MIDモード)、約46.5(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約6(HIGHモード)、約16.5(MIDモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池 単3形乾電池1本(別売) 光束(Lm) 約250 照射距離(m) 約82 取扱説明書 (1.2MB) 電球の種類 LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

時代はダイバーシティ経営を求めている!!! ダイバーシティ経営とは?多様な人材を活かしその能力を最大限に引き出すことで生じる相乗効果や活力を組織の成果につなげている経営のことです。 なぜ今、ダイバーシティ経営?デフレから価値創造へ転換を図るためには女性、外国人、高齢者、障がい者を含め、多様な人材がその能力を最大限発揮することが重要となります。 変遷や基本的考え方、その重要性や効果など、ダイバーシティの全体像を理解するのに最適です! 先進企業の取り組み事例でイメージしやすい!・図や表を使いわかりやすい表現で正しく理解!
ジャンル 経営 分類 専門 判型 B40 ページ数 213 著者名 荒金雅子 初版年月 2013/09/01
1冊
1,300 税込1,430
11日以内出荷

グリーンクロス潜水用ウェイト
専用ベルトに簡単に取付可能です。潜水時の調整にご使用頂けます。1kgと2kgの重量違いをご用意しております。
用途スキューバ、潜水、飛び込みに 材質 シルバー 質量(g) - 長さ(cm) -
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<ステルス性>水中で目立ちにくくターゲットに違和感を与えず、歯の鋭い魚からもラインを守るブラックカラー採用。 <SDF製法>独自の「SDF製法」での4本組による高レベルの結束強力&耐摩耗構造。 <コスパ&バランス>優れたコストパフォーマンスとハイレベルでのトータルバランス設計を実現。 <フグ対策にぴったり!>ブラックカラーがフグなどの歯の鋭い魚からラインを守り、10m毎にブルーマーキング入り(10cm青マーク)で、カウンターリールの設定も可能
用途ステルス性とバランスを追求した船用PEライン (ライン)ブラック(10m毎に10cm青のマーク入り) 長さ(m) 200 ジャンル
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 バンド/PU、裏蓋/樹脂、ケース/合成樹脂 種類 腕時計 表示方式 アナログ 電池寿命 約3年 防水仕様 10気圧 材質(バンド) ポリウレタン 防水
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)