- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ダイヤソーのおすすめ人気ランキング
ダイヤソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新130件の「ダイヤソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ボルトカッター」、「アンカーボルト 切断」、「アンカーポッキー」などの商品も取り扱っております。
新型チップソー搭載で生まれ変わった切れ味と耐久性!
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
(2芯キャプタイヤケーブル)5
モーター
整流子電動機(電子制御過負荷保護回路付)
新型刃物採用でランニングコストが大幅低減!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)
直流18
付属品
チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B
バッテリー
リチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)
充電器出力
DC7.2V-18V・直流9A
充電器入力
単相交流100V・410VA(50/60Hz)
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。
替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス)
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。
スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。
幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。
M20までの全ネジボルトの切断も可能です。
全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。
小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品
工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429
質量(kg)
3.4(2芯・5.0mコードを含む)
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1650
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×140×100
機構
二重絶縁、セーフティスイッチ
切断可能径(Φmm)
10~20
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
モルタルライニングに最適化。
ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。
作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm)
19
適合
鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)
105
ダイヤ層厚さ(mm)
約2
仕様
乾湿両用
付属品
Φ15mmリング
タイプ
ターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
ダイヤ層幅(mm)
約7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
作業量・切断速度アップ!
電源(V)
18
型式
携帯油圧式
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間(分)
実用充電:約27分、フル充電:約40分
ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
付属品
工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース
質量(kg)
3.3(コード含む)
電流(A)
12
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
401×128×109(ハンドル除く)
切断速度
約7秒(SD345 D25切断時)
切断能力(mm)鉄工
10~25(切断可能径)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー
付属品
工具セット・サイドハンドル・保護メガネ・リチウムイオン電池・充電器・樹脂ケース
質量(kg)
3.9
切断能力
SD490相当
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×128×142
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
36
関連資料
(1.6MB)
切断可能径(Φmm)
10~25
切断速度(秒)
約5(SD345D25切断時)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。
切断能力(mm)鉄工
SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下
バッテリー電圧(V)
18(高容量リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
299×125×256
付属品
切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器
切断可能 材質
チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
切断時間(秒)
3~4
質量(kg)
8.5
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工
3~19
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
167
切断時間(秒)
2.5
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱
質量(kg)
12.8
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
外径(Φmm)
135
厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
764-1087
適合機種
SDC-32C1、SDC-38A
質量(g)
135
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。
D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。
配筋済みでも曲げられます。
質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD345 D16以
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~135(自在)
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
曲げR
15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
590×175×205
付属品
工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース
仕様
(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下
曲げ速度(135°曲げ)(秒)
8
質量(kg)
15.0(2芯・2.5mコードを含む)
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。
材質
本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼
全長(mm)
1000
幅(mm)
47.3
質量(g)
2097
セット内容
アダプターM12用(セット済)
ねじの呼び
M12
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様
1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)
安全装置
トリガロック、メインスイッチ
結束秒数(秒)
0.5以下(1回)
対象
D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13
適合ワイヤ
TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
使用電池パック
JP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工
3~16
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
251
切断時間(秒)
1.5
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)
8
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
DIAMOND史上最高峰作。
4~13mmを切りたいならこれを使え!
史上最速 このスピードを感じろ!
高性能 ブラシレスモーター搭載!
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
ヘッド部とモーター部の間で360度回転
バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(分)
25
仕様
切断本数(本)D13/455・D10/685
付属品
工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース
適合
DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL
質量(kg)
5.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×87×266
バッテリー
リチウムイオン
使用電池
マルチボルト
アズワン品番
64-8482-86
切断速度
約1.7秒
入力電源(V)
単相交流 100 50/60Hz
切断可能径(Φmm)
SD345D13以下(4~13)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷