ダイヤフラム式真空ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「ダイヤフラム式真空ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイアフラム型ドライ真空ポンプ」、「卓上真空ポンプ」、「真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸性ガス・有機溶剤などのあらゆる腐食性のガスに対応。 100%オイルフリーでコンタミの心配がありません。 TFM(TM)PTFE製ポンプヘッドとPTFEコーティングのダイアフラムにより爆発性・可燃性ガスの移送に対応できます。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX Ⅱ 2G ⅡB+H2 T3X)準拠。高いリークタイト性。低騒音運転。メンテナンスフリー。 メーカー3年保証(ユーザー登録必要)。
電源(V) AC100(50/60Hz) 接続口径(Φmm) 10 材質(接液部) ポンプヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFPM
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン品番 1-5052-02 仕様 サーマルプロテクター内蔵 材質 ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R) 寸法(mm) 164×90×141(突起部除く) 質量(kg) 1.9 電源 AC100V 50/60Hz 70W 1.8A 使用温度(℃) 40 到達圧力(kPa) 16 最大吐出圧力 250kPaG 適合チューブ内径(Φmm) 4 最大風量(L/min) 5.5
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。 電圧(V) 100 電源 AC 騒音値(dB(A))(50/60Hz) - ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラック光学真空ポンプ
ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。 油を使用しないので排気もクリーンな環境を保ち、メンテナンスも容易です。 ビニールホース1.5m(Φ8×Φ11)と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1 個が付属されています。
質量(kg) 1.9 使用温度範囲(℃) 0~ 40 圧力 【到達圧力(Torr(Pa)) 】24.0×103(-77.3kPa) 排気速度(L/min) (実効)50Hz/12、60Hz/14 吸気管径(Φmm) (Rc 1/8) 全負荷電流(A) 0.5 使用電動機 単相、100V.10W. 4pコンデンサ運転 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。 使用温度範囲(℃) 0~40 電圧(V) 100 電源 AC 到達圧力(Pa) 1000 主な用途 医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。 ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
アズワン品番 1-9372-01 材質 ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM 寸法(mm) 90×361×141 質量(kg) 3.9 電源 AC100V(50/60Hz)100W 吸入吐出口径(mm) Φ6 加圧圧力(kPa) 50 排気量(L/min) 16 到達真空度 20/2×103(mbar/Pa)
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

真空計・調整バルブ付き!オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。※圧力ゲージ内には衝撃緩和用の液体(グリセリン)が入ってますが、接ガス部とは分離されています。
種別 0.095MPa アズワン品番 2-944-02
1台
73,500 税込80,850
翌々日出荷

オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。
高さ(mm) 210 奥行(mm) 130 電圧(V) 100 電源 AC 排気速度(50/60Hz)(L/min) 20/24 吐出口径 Φ8mm 騒音値(dB)(50/60Hz) 50 吸込口径 Φ8mm ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1個
94,500 税込103,950
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
電源 AC 電圧(V) 230(50Hz) ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機 使用温度範囲(℃) 7~40 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。 仕様 サーマルプロテクタ付 トラスコ品番 398-1550 幅(mm) 142 質量(kg) 7.3 高さ(mm) 202 奥行(mm) 288.5 電圧(V) 100 電源 AC 到達圧力(Pa) 1000 排気速度(50/60Hz)(L/min) 20/24 吐出口径 O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4) 吸込口径 O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4) ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイアフラム式卓上型真空ポンプ&コンプレッサー
電圧(V) 230(50Hz) 電源 AC 流量(L/min) 11.5 吐出口径 (ID)Φ6mm 吸込口径 (ID)Φ6mm ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1個
92,980 税込102,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

幅(mm) 243 高さ(mm) 198 奥行(mm) 243 電圧(V) 100-120 電源 AC 到達圧力(Pa) (ガスバラスト閉)7h/(ガスバラスト開)12h 排気速度(50/60Hz)(L/min) 33/38 吐出口径 Φ10mm(外径) アズワン品番 1-2415-01 吸込口径 Φ10mm(外径) ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1個
469,800 税込516,780
63日以内出荷

耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。 メーカーでの3年間保証付きです。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
材質 ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)
1個
189,800 税込208,780
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。
材質 (ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM) 流体 空気 電源(V) AC100(電源プラグの付属なし)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)