ダイヤメタルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
407件の「ダイヤメタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーター 金属切断」、「表彰 リボン」、「スターボウ」などの商品も取り扱っております。
リューター(日本精密機械工作)メタルボンド ダイヤモンドディスク
最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。内部までダイヤ砥粒が包含されているためディスクが小さくなるまでの使用が可能です。D9811は切断面に特殊な形状の孔があけてあり、切削性と耐熱性に優れています。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に 適合材 金属・非金属
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
1,490 税込1,639
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

取付簡単なリボンです。キラッと輝くメタリックカラー。100個箱入り。裏面シール付き。
幅(mm) 5 寸法(Φmm) 30
1箱(100個)
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綺麗な切断、リムタイプ連続刃、刃高12mmで長寿命
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断 切断対象 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等 外径(Φmm) 105 トラスコ品番 471-8054 材質(本体) スチール タイプ リムタイプ 本体質量(g) 115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×105×1.9 材質(刃) ダイヤモンド及びメタルボンド アズワン品番 65-1991-15 刃高(mm) 12
1枚
1,898 税込2,088
翌日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面シール付き。取付簡単なリボンです。ギフトの定番アイテム。100個入。
材質 ポリプロピレン、ポリエチレン他
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様 乾式 材質 台金:工具鋼(SKS-5)。チップ:ダイヤ砥粒
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リング部分を開きやすいアイデア仕様。POPの挟み込みが簡単に行えます。
用途雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リボンを切って両端からリボンの真中の細い紐を引くと、きれいな花ができます。そのままディスプレーとして陳列できる化粧箱入りです。
長さ(m) 20
1巻
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。
長さ(m) 20
1巻
特価
398 税込438
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸径(Φmm) 2.34 形状 ディスク 刃長(mm) 0.2
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ円錐型
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工 軸径(Φmm) 6 粒度 40 適合材 石材
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ砲弾型
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドディスク
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に 形状 ディスク型 対応材質 金属・非金属
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm) 18、22、25 軸径(Φmm) 2.34 材質 ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 15000 適合材 ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ギフトや装飾に!色鮮やかで両面光沢のあるリボンです。
仕様 タフタ織り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類 カラーリボン
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ円柱型
石材の細かな研削・研磨加工に適しており底面と側面が使用出来ます。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工 軸径(Φmm) 6 粒度 40
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)