- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- ダイヤモンド カッター ガラスのおすすめ人気ランキング
ダイヤモンド カッター ガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新171件の「ダイヤモンド カッター ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス切り」、「ダイヤモンドペン」、「ガラス切断工具」などの商品も取り扱っております。
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
材質(刃)
ダイヤモンド
全長(mm)
179
質量(g)
32
先端は精密加工によるダイヤモンドを採用しています。
アズワン品番
6-539-02
仕様
先端ダイヤモンド入り
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃
●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm
●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
良好な切れ味で長切れするダイヤモンド製 ガラス切り(ガラスカッター)。
材質(刃)
ダイヤモンド製
全長(mm)
175
質量(g)
20
切断厚(mm)
3まで
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1枚
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
刃先に天然ダイヤモンドを使用したガラスカッターです。
鉄頭部分に当て金を添えつけることで、ダイヤ刃先及びその周辺部分を保護し、鉄頭部分の摩耗防止、薄い定規を置いて切る際の鉄頭部の定規への乗りあがりを防ぎます。
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。
Dペンは、刻みが数本の細い線になります。
Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。
Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ
用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
チップ厚さ(mm)
1.8
適合材
大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に
全長(mm)
180
幅(mm)
12.5
刃長(mm)
約3
質量(g)
50
材質(刃)
ダイヤモンド
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
適合切断材
塩ビ波板・ガラス切断用、超硬チップ背研磨用
ダイヤ幅(mm)
15
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断
材質(刃)
超硬合金
付属品
スポイト
トラスコ品番
352-4841
全長(mm)
164
質量(g)
49
切断厚(mm)
3~5
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
全長(mm)
174
質量(g)
29
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番
6-539-07
材質
本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)
5~40
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)
5~20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ダイヤモンド製チップ刃。直線切り用。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。
全長(mm)
175
質量(g)
28
切断能力(mm)
厚さ3~8
材質(刃)
ダイヤモンド製チップ
アズワン品番
64-8926-81
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断
材質(刃)
超硬合金
トラスコ品番
419-9871
全長(mm)
179
質量(g)
46
切断厚(mm)
1~8
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
200×200mmのTLCプレートを100×200mmなどの大きさに簡単・正確にカットできます。刃の交換も可能です。 使い方はTLCプレートをカットしたい幅の目盛に合わせ固定し、ガイドの溝にカッターを差込み、上から下へスライドさせるだけです。
寸法(mm)
270×260×30
カッター部
回転式超硬刃(刃の交換可)
適合プレート
200×200mm、200×100mm、100×100mm
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。
厚さ(mm)
0.6
仕様
2.34mm軸取付け済
軸径(Φmm)
2.34
適合材
石材、ガラス、貝殻、金属等
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
1
軸径(Φmm)
6
粒度
#180
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等