- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- ダイヤモンド 切断 305のおすすめ人気ランキング
ダイヤモンド 切断 305のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新204件の「ダイヤモンド 切断 305」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンカッター ブレード」、「ダイヤモンド カッター 305」、「ダイヤモンドカッターアスファルト」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。
チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用
仕様
乾湿両用
穴径(Φmm)
30.5
リング寸法(mm)
20/22/25.4
適合材
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど
ダイヤ層厚さ(mm)
3.2
チップ高さ(mm)
12
ダイヤ層長さ(mm)
40
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断
刃高(mm)
6.5
付属カラー(mm)
22、20、25.4
穴径(Φmm)
30.5
適合材
コンクリート、ブロック、石材
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾湿両用
タイプ
ターボ
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
レーザー溶接。便利な兼用タイプ。
刃厚(mm)
3.0
穴径(Φmm)
27
適合切断材
道路切断用
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
2.8
内径(Φmm)
30.5
トラスコ品番
788-7159
適合機種
エンジンカッター
寸法(mm)
(1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5
質量(g)
1340
最高回転数(min-1[r.p.m])
6300
刃幅(mm)
7
適合被削材種
コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
穴径(Φmm)
27
寸法W(mm)
7
寸法H(Φmm)
27
適合材
アスファルト/コンクリート
●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性
●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど
仕様
乾式
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)
105
ダイヤ層厚さ(mm)
約2
仕様
乾式(ドライタイプ)
付属品
Φ15mmリング
タイプ
セグメント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
ダイヤ層幅(mm)
約7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
汎用性の高い道路切断用ブレード。
SPチップが基板の摩耗を防止。
用途土木用。
穴径(Φmm)
27
適合機種
エンジンカッター
適合材
アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)
6.0
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様
乾湿両用
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ターボ
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用
刃厚(mm)
3.0
穴径(Φmm)
27.0
タイプ
湿式
適合材
アスファルト・コンクリート
チップ幅(mm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ダイヤ層厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
27
仕様
湿式
適合機種
コンクリートカッター
適合材
アスファルト・コンクリート
ダイヤ層幅(mm)
6
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20(ブッシュ使用時:15)
タイプ
乾式
適合材
磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)
6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電動機種専用に開発したレーザーターボ型
低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断
外径(Φmm)
258
刃厚(mm)
2.6
穴径(Φmm)
25.4
仕様
乾式
付属品
20/22リング
適合材
鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)
チップ幅(mm)
8.0
適合工具
電動機カッター
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
切断スピード優先。低トルクの工具に対応し切れ味抜群!!
用途コンクリート2次製品、ブロック
仕様
乾式
適合機種
パートナー/K700、K950、K1200、K1250
適合材
コンクリート2次製品、ブロック
ダイヤ層幅(mm)
6
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に
適合材
コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
仕様
乾式
付属品
Φ15mmリング
タイプ
ターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ
用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝
チップ厚さ(mm)
2.8
穴径(Φmm)
30.5
仕様
乾式
適合材
コンクリート、モルタル、U字溝
外径(mm)
302
1枚
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷