- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- ダイヤモンドカッター ウェーブタイプのおすすめ人気ランキング
ダイヤモンドカッター ウェーブタイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー コンクリート カッター」、「ダイヤモンド カッター 刃」、「グラインダー ダイヤモンド カッター」などの商品も取り扱っております。
仕上がり重視のウェーブタイプ。コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に
仕様
乾式切断用
タイプ
ウェーブ
適応
電動カッター、ディスクグラインダー
振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。
外径(Φmm)
105
種別
乾式専用
最高回転数(min-1[r.p.m])
14500
内径(Φmm)
20(15)
対応機種
ディスクグラインダー100mm
刃厚(mm)
2.1
ダイヤ幅(mm)
7
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾湿両用
タイプ
ターボ
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。
刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材
コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
チップ幅(mm)
8.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)
105
ダイヤ層厚さ(mm)
約2
仕様
乾湿両用
付属品
Φ15mmリング
タイプ
ターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
ダイヤ層幅(mm)
約7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
脅威の切断距離80m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。
仕様
乾式専用
ダイヤ幅(mm)
7
ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、。研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!。2:チタンコートで3倍長持ち!
用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。
粒度
#200
幅(mm)
(ダイヤモンド)20
厚さ(mm)
0.8
寸法(Φmm)
100
チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに。両面対称スリットPAT
外径(Φmm)
100
基板厚(mm)
0.8
穴径(Φmm)
20
リング穴径(Φmm)
15
仕様
乾式
粒度
#200
質量(g)
70
適合材
塩ビ管等
ダイヤ層幅(mm)
20
アズワン品番
64-9645-32
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様
乾式
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
セグメント
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)
7
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20(ブッシュ使用時:15)
タイプ
乾式
適合材
磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)
6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20(付属リング15)
厚さ(mm)
1.3
粒度
#150
仕様
研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])
15000
表面処理
チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)
20
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。
適合材
コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ
ダイヤ幅(mm)
7
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。
適合材
超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石
セット内容
15mmブッシュ
材質
工具鋼
質量(g)
34.65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
外径×厚さ×穴径(mm)
100×0.73×20
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など
適合材
コンクリート・ブロック
チップ幅(mm)
6
ダイヤ層幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様
乾湿両用
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ターボ
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に
適合材
コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
仕様
乾式
付属品
Φ15mmリング
タイプ
ターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.0±0.1
穴径(Φmm)
20
仕様
両面
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ゼブラタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
ダイヤ層幅(mm)
20
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1mm極薄!
瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど)
硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)
外径(Φmm)
105
ダイヤ層厚さ(mm)
1.2±0.1
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
最高回転数(min-1[r.p.m])
13500
適合材
硬質タイル、硬質瓦
ダイヤ層幅(mm)
7
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷