ダイヤモンドカッター タイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
218件の「ダイヤモンドカッター タイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁器タイル用ダイヤモンドカッター」、「ダイヤモンドカッター 薄」、「ダイヤモンドカッター 薄刃」などの商品も取り扱っております。
1mm極薄! 瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど) 硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど) 外径(Φmm) 105 ダイヤ層厚さ(mm) 1.2±0.1 穴径(Φmm) 20 仕様 乾式 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 最高回転数(min-1[r.p.m]) 13500 適合材 硬質タイル、硬質瓦 ダイヤ層幅(mm) 7
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

切り口精度、感触に最もすぐれています。 腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など チップ厚さ(mm) 1.1 仕様 乾式 適合材 各種タイル、窯業系キッチンパネルなど チップ幅(mm) 5
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に 適合材 コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等 外径(Φmm) 100 ダイヤ層厚さ(mm) 1.4 仕様 乾式 付属品 Φ15mmリング タイプ ターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 ダイヤ層幅(mm) 8 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 外径D(Φmm) 105 刃厚T(mm) 1.2 内径H(Φmm) 20 適合材 磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル チップ高さX(mm) 5 付属リング(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール タイルくん
切れ味が良く、硬質タイルも楽に切断できます。コバ欠けが少なく、切断面がキレイです。コストパフォーマンスに優れ経済的です。
用途磁器タイル・せっ器タイル・陶器タイルの切断に。 穴径(Φmm) 20 仕様 乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 付属リング穴径(Φmm) 15 適合被削材種 タイル
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。 外径(Φmm) 100 ダイヤ層厚さ(mm) 1.4 穴径(Φmm) 20(ブッシュ使用時:15) タイプ 乾式 適合材 磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など ダイヤ層幅(mm) 6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

厚みが薄くてよく切れる!
用途タイルや瓦の切断に。 外径(Φmm) 105 穴径(Φmm) 20 仕様 乾式
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速い切断、薄型1.4mm厚
用途硬質タイル(磁器、石器、石質)、一般タイル、硬質瓦(石州、三州、淡路)の切断 切断対象 タイル、瓦 外径(Φmm) 105 トラスコ品番 496-1188 材質(本体) スチール タイプ 波型タイプ 本体質量(g) 76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×105×1.0 刃厚(mm) 1.4 材質(刃) ダイヤモンド及びメタルボンド アズワン品番 65-1991-97 刃高(mm) 12
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

外径(Φmm) 105 刃厚(mm) 1.0 穴径(Φmm) 20 適合切断材 タイル
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾湿両用 タイプ ターボ ダイヤ層幅(mm) 8 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様 乾湿両用 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ ターボ 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に 適合材 コンクリート、ブロック、レンガなど 外径(Φmm) 105 刃厚(mm) 2 仕様 乾湿両用 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 ねじの呼び寸法 M10 チップ幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm) 105 ダイヤ層厚さ(mm) 約2 仕様 乾湿両用 付属品 Φ15mmリング タイプ ターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 ダイヤ層幅(mm) 約7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種 コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様 乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm) 105 ダイヤ層厚さ(mm) 約2 仕様 乾式(ドライタイプ) 付属品 Φ15mmリング タイプ セグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 ダイヤ層幅(mm) 約7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。 外径(Φmm) 105 刃厚(mm) 0.9 穴径(Φmm) 20 仕様 乾式 トラスコ品番 397-1007 材質 台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 高さ(mm) (チップ)5 質量(g) 105 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 適合材 磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 付属リング穴径(Φmm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷

エスコ品番 EA587A-2 質量(kg) 1.26 切断能力(mm) 厚さ:10、長さ:250 ブレード タングステンカーバイド
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種 コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様 乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)