- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- ダイヤモンドカッター 80のおすすめ人気ランキング
ダイヤモンドカッター 80のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新147件の「ダイヤモンドカッター 80」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー ダイヤモンド カッター」、「ドライカップ」、「ダイヤモンド カッター 刃」などの商品も取り扱っております。
さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。切れ味と切り口精度のバランスが取れています。
用途一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ厚さ(mm)
1.3
仕様
乾式
適合材
一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ幅(mm)
5
タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガの筋付けに。
外径(Φmm)
80
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
20
適合機種
カッタ:4123KB、4103KBASP
高さ(mm)
3.5
適合材
タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガ
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様
乾式
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
セグメント
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)
7
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾湿両用
タイプ
ターボ
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
切り口精度、感触に最もすぐれています。
腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など
チップ厚さ(mm)
1.1
仕様
乾式
適合材
各種タイル、窯業系キッチンパネルなど
チップ幅(mm)
5
切り口重視のフラット刃先。切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断
適合材
タイル
チップ幅(mm)
5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。
刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材
コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
チップ幅(mm)
8.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など
適合材
コンクリート・ブロック
チップ幅(mm)
6
ダイヤ層幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1mm極薄!
瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど)
硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)
外径(Φmm)
105
ダイヤ層厚さ(mm)
1.2±0.1
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
最高回転数(min-1[r.p.m])
13500
適合材
硬質タイル、硬質瓦
ダイヤ層幅(mm)
7
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に
適合材
コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
仕様
乾式
付属品
Φ15mmリング
タイプ
ターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20(ブッシュ使用時:15)
タイプ
乾式
適合材
磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)
6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
20(ブッシュ使用時:15)
適合材
鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石など
チップ幅(mm)
7
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
より美しい仕上がり。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。
適合被削材種
コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
仕様
乾式
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様
乾湿両用
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ターボ
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
厚みが薄くてよく切れる!
用途タイルや瓦の切断に。
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式