- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- ダイヤモンドカップホイールのおすすめ人気ランキング
ダイヤモンドカップホイールのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新99件の「ダイヤモンドカップホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンド カップ サンダー」、「サンダーの刃 コンクリート」、「ダイヤモンドホイール」などの商品も取り扱っております。
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
サーフェイス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
20
仕様
荒・中仕上げ用
トラスコ品番
402-3188
材質
炭素鋼
質量(g)
290
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート、ブロック、レンガなど
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
切れ味・ライフのバランスに優れた高級品
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガに
ダイヤ層厚(T)(mm)
4.5
ダイヤ層幅(W)(mm)
7
適合材
石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ
面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。
適合材
コンクリート石材
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
20(15)
材質(刃)
刃先:ダイヤモンド
材質(ボディ)
炭素鋼
最高回転速度(min-1)
13700
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高能率研削が可能な優れた切れ味を発揮するコンクリート専用の普及品
用途コンクリート
チップ厚さ(mm)
7.0
穴径(Φmm)
20.0
適合材
コンクリート
1枚
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたニュータイプ
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材に
寸法D(Φmm)
98
ダイヤ層厚(T)(mm)
4.5
穴径H(Φmm)
15
ダイヤ層幅(W)(mm)
7
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
15
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
354-3251
粒度
50
質量(g)
230
ダイヤ層幅(mm)
20
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
乾式
適合切断材
コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。
外径(mm)
100
穴径(mm)
20(Φ15リング付き)
刃厚(mm)
5.5
仕様
乾式研削用ウェーブタイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
適応
ディスクグラインダー
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
広い面積の面取り・研削加工に!
荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に
仕様
乾式
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
Xタイプ
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
穴径(Φmm)
25.4~32
粒度
140~325
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
サービス分類
オーダー・加工
一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石に
ダイヤ層厚(T)(mm)
4.5
ダイヤ層幅(W)(mm)
7
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石
特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用
外径(Φmm)
92
取付穴
M10ネジ
仕様
乾湿両用
穴径(Φmm)
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
ダブル
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2.5
積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減
ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。
下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など
外径D(Φmm)
100
内径H(Φmm)
20
適合材
各種樹脂
アズワン品番
64-8521-07
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm)
92
穴径(Φmm)
M10
仕様
乾湿両用
刃数
9
タイプ
厚膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
ターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
14
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷