ダイヤモンドディスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
233件の「ダイヤモンドディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンドホイール」、「ダイヤモンドディスクシャープナー」、「チップソー研磨グラインダー」などの商品も取り扱っております。
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20(付属リング15) 厚さ(mm) 1.3 粒度 #150 仕様 研磨/切断 最高回転数(min-1[r.p.m]) 15000 表面処理 チタンコーティング ダイヤ幅(mm) 20 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
899 税込989
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 適合材 超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 セット内容 15mmブッシュ 材質 工具鋼 質量(g) 34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 外径×厚さ×穴径(mm) 100×0.73×20
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに。両面対称スリットPAT
外径(Φmm) 100 基板厚(mm) 0.8 穴径(Φmm) 20 リング穴径(Φmm) 15 仕様 乾式 粒度 #200 質量(g) 70 適合材 塩ビ管等 ダイヤ層幅(mm) 20 アズワン品番 64-9645-32
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 仕様 両面 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ ノーマルタイプ
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 20000 適合材 セラミックス、ガラス、大理石、FRP RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm) 18、22、25 軸径(Φmm) 2.34 材質 ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 15000 適合材 ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 ダイヤ層厚さ(mm) 1.0±0.1 穴径(Φmm) 20 仕様 両面 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ ゼブラタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 ダイヤ層幅(mm) 20
1枚
999 税込1,099
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドディスク
用途金属刃物、ガラス、石材などの研磨 ディスク径(Φmm) 50×10 適合本体 マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質 ダイヤモンド電着(約150番) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷

草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ幅(mm) 20 粒度 #200
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 仕様 両面 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 粒度 #180 タイプ ノーマルタイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

最高回転数(min-1[r.p.m]) 23000 タイプ 全面電着
1箱(5枚)ほか
特価
1,708 税込1,879
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用 セット内容 【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm 適合材 木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(4本)
739 税込813
当日出荷

1枚で曲面&平面の研磨ができる
用途刃物・チップソーなどの研磨に 外径(Φmm) 100 内径(Φmm) 20/15 粒度 #200 仕様 曲・平用 質量(g) 100 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 アズワン品番 64-4067-56
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 仕様 乾湿両用 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 粒度 #180 タイプ ゼブラタイプ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ガラス、硬質樹脂、陶磁器や超硬金属等の研削研磨 仕様 六角軸(対辺6.35mm) 材質 電着ダイヤ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 477-3829 厚さ(mm) 0.9 質量(g) 1 外径(mm) 21
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1A1タイプ
粒度 140~1200 砥粒 ダイヤモンド 結合剤 BW(湿式)、BD(乾式) 結合度 L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパー Y(あり)、N(なし)
1枚
37,980 税込41,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。 市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
外径(Φmm) 100 内径(Φmm) 20(15) ダイヤ幅(mm) 20
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 14 穴径(Φmm) 15 仕様 乾湿両用 トラスコ品番 171-4457 粒度 60 材質/仕上 (基盤)S45C 質量(g) 91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 使用工具 ディスクグラインダー 適合材 カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷