ダイヤモンドドレッサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「ダイヤモンドドレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単石ダイヤモンドドレッサー」、「ノリタケカンパニー ドレッサー」、「砥石 ドレス」などの商品も取り扱っております。
仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。 研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。 ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。 仕様 製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct) 1/2 長さ(mm) 100
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。 全長(mm) 100 材質 砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状の整った人造ダイヤモンドを採用。天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べドレス性能が安定します。 ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。 天然ダイヤモンドに比べて、消費電力・摩耗量ともに安定。
用途平面研磨、円筒研磨、内面研磨などに使用される、外径510mmx厚み50mm以下の砥石ドレス。 仕様 (推奨ドレス条件)ドレス切込量30μm/Pass以下、ドレス送り速度3mm/sec以下 全長L(mm) 100
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。 全長(mm) 100 寸法L(mm) 3 対応材質 一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性) ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス 全長(mm) 100 質量(g) 80
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct) 1 長さ(mm) 100
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。
用途ベンチグラインダー専門 粒度 #46
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

日本ダイヤモンドインプリドレッサー
無数のダイヤモンド砥粒をメタルボンドで焼結し、固めた砥石修正用ツールです。表面に多数のダイヤモンド切刃が突き出ているので、砥石修正時の抵抗が分散され、個々のダイヤモンドの磨耗は著しく少なくなります。同時に、多数の刃が作用しますから、送り速度が速く出来、砥石修正時間は1/2~1/4に削減されます。
用途角度付ドレッサホルダーを有する機械用 粒度 6 形状 2A 寸法(mm) 6.5W×12.5L×9.5X シャンク E シャンク(径×長さ) 11×32
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

厳選した高品質のダイヤを採用。精度の高い作業を実現します。
用途研削砥石のツルーイング、ドレッシング、成形用として必需品です。 軸径(Φmm) 11 全長(mm) 100 カラット(ct) 1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm) 150×50×25 砥材 C 粒度 20
1本
899 税込989
当日出荷

寸法L(mm) 50 寸法D(Φmm) 11 使用砥石 #60~#100
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽い力でドレスが可能。 火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。
用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。 トラスコ品番 338-3229 全長(mm) 250 質量(g) 245 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) ダイヤ部/22.0×7.0×4.5 グリップ径(Φmm) 34.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

一般砥石の目立て、成形用として使用します。
2018年トラスコ掲載ページ 5 1026 質量(g) 80
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct) 3/4 長さ(mm) 100
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種工具のドレッシング、ツーイング、成形作業がスピーディーで簡単にできるドレッサーのラインナップです。
粒度 120 トラスコ品番 499-8251 寸法(mm) 100×25×15 質量(g) 311 タイプ 対応材質 砥石、ゴム砥石、スティック砥石
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石 砥材 炭化ケイ素質
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)