- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- ダイヤモンドブレードのおすすめ人気ランキング
ダイヤモンドブレードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,125件の「ダイヤモンドブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンカッター ブレード」、「コンクリートカッター 切れ味」、「ダイヤモンドカッター 125」などの商品も取り扱っております。
寸法W(mm)
7
適合材
コンクリート
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
1
軸径(Φmm)
6
粒度
#180
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
穴径(Φmm)
27
寸法W(mm)
7
寸法H(Φmm)
27
適合材
アスファルト/コンクリート
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断に最適です。
用途カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断。
適合
モデル:No.27006、No.28006、No.28070
材質
ダイヤモンド電着150番
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
エンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。 コンクリート構造物の切断に。
種別
エンジン・カッター用
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断
刃高(mm)
6.5
付属カラー(mm)
22、20、25.4
穴径(Φmm)
30.5
適合材
コンクリート、ブロック、石材
ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。
チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用
仕様
乾湿両用
穴径(Φmm)
30.5
リング寸法(mm)
20/22/25.4
適合材
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど
ダイヤ層厚さ(mm)
3.2
チップ高さ(mm)
12
ダイヤ層長さ(mm)
40
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20
形状
極薄特殊波形リム
刃厚(mm)
1.0
1枚
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用
刃厚(mm)
3.0
穴径(Φmm)
27.0
タイプ
湿式
適合材
アスファルト・コンクリート
チップ幅(mm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。
石材用ダイヤモンドブレードの決定版です。
ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。
低価格でありながら高性能。シャープな切れ味が持続します。
用途コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管。
鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。
外径(mm)
305
穴径(mm)
30.5
刃厚(mm)
2.8
仕様
乾式
トラスコ品番
829-1368
材質
台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
形状
セグメントタイプ
質量(kg)
1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
付属リング穴径(Φmm)
25.4・22・20
チップ高さ(mm)
7
2018年トラスコ掲載ページ
5 0807
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ
用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝
チップ厚さ(mm)
2.8
穴径(Φmm)
30.5
仕様
乾式
適合材
コンクリート、モルタル、U字溝
外径(mm)
302
1枚
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
モルタルライニングに最適化。
ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。
作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm)
19
適合
鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。
用途アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。
外径(Φmm)
256
刃厚(mm)
2.5
穴径(Φmm)
27
仕様
湿式
トラスコ品番
123-9961
質量(kg)
1.1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4000
適合材
アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物
チップ幅(mm)
6
付属リング穴径(Φmm)
22
1枚
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷