ダイヤモンドヤスリセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
135件の「ダイヤモンドヤスリセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス用ヤスリ」、「ステンレス用ヤスリ」、「ヤスリ トラスコ」などの商品も取り扱っております。
セット内容 平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm) 全長(mm) 215 質量(g) 290 適合材 鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状 5種類各1本=5本1セット 種類 セット 適合材 各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1セット(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 トラスコ品番 206-6609 セット内容 GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S 粒度 #170 材質/仕上 人造ダイヤ粒 質量(g) 38.2 タイプ 精密用タイプ 柄の形状 丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。 適合材 超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材 アズワン品番 64-8540-69
1セット(5本)
2,698 税込2,968
当日出荷

ヤスリ作業でよく使用する平、半丸、丸の3本セットです。 NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れていますので研磨や切断におすすめです。 鉄や銅などの金属をはじめ、あらゆる素材にご使用ください。
刃長(mm) 50 全長(mm) 140 セット内容 平・半丸・丸
1組(3本)
2,898 税込3,188
当日出荷

10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
質量(g) 165 ケース寸法(mm) 147(W)×218(H) 硬度HRC 58
1セット(10本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。 全長(mm) 140 ヤスリ部寸法(mm) 70
1セット(5本)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状 平・半丸・丸・角・三角 種類 5種類各1本 適合材 各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1組
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷

全長(mm) 140 ヤスリの長さ(mm) 50 セット内容 平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材 鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得な5本セット。 グリップもわかりやすいように色分けしています。
全長(mm) 140 粒度 #240 形状 平・半丸・丸・四角・三角 材質(グリップ) PVC 材質(刃) 工具鋼、ダイヤモンド粒子
1セット(5本)
499 税込549
当日出荷

細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm) 140
1セット(3本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。 ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。 粒度 150 適合材 金属・樹脂 幅(mm) 7 厚さ(mm) 7 全長(mm) 145 材質(本体) S45C
1パック(5本)
739 税込813
当日出荷

極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして 粒度 240 適合材 鉄工、セラミック、ガラスなど 全長(mm) 100 セット内容 (研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mm。ダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。 材質 刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 形状
1セット(4本)
679 税込747
当日出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 粒度 #150
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(5本)
9,400 税込10,340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm) 140
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm) 50 ヤスリ部寸法(mm) 18 幅(mm) 5 厚さ(mm) 0.3~0.8 トラスコ品番 751-1027 形状 質量(g) 5 対応材質 セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度 140 柄の形状 適合材 各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)