ダイヤルゲージ用部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
141件の「ダイヤルゲージ用部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤルゲージ ステム」、「締め金具」、「ダイヤルゲージ ミツトヨ」などの商品も取り扱っております。


1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



適合 513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 902053
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様 普及、標準型 トラスコ品番 107-6795 質量(kg) 1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 仕様・用途 【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ10×165 マグネット部寸法(mm) 50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

SB-6用の締付金具です。
用途SB-6用の締付金具として 適合機種 SB-6C、SB-6B RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質 本体:鋳鉄 寸法(mm) 235×80×58 吸着力(N[kgf]) 600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×176 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 仕様 普及、標準型 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) 約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm) 約10×約160 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



タイプ 仕様 MB-B用上金具 トラスコ品番 808-6044 質量(g) 61 取付穴径(Φmm) 4.5/6.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 吸着力 800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。 取付ねじ穴サイズ M8×1.25 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6/8mm 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×170 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ10×150 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm) 0.01 繰返し精密度(μm) 3 材質(ステム) SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

寸法D(Φmm) 2 寸法l(mm) 18.7 適合 TI-133H、133HR、433H、153H 材質(ボール) 超硬 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 137557
1個
889 税込978
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)TIステム・6DIA/ナット
仕様 セット品(アリ溝付きステム+ナット) ステム径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)TIステム・8DIA/ナット
仕様 セット品(アリ溝付きステム+ナット) ステム径(Φmm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷