- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- ダイヤル式ケースのおすすめ人気ランキング
ダイヤル式ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新138件の「ダイヤル式ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤル錠 ボックス」、「鍵 の かかる 箱」、「鍵付きボックス」などの商品も取り扱っております。
書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
サイズ
A6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×150×80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×148×65(スポンジの厚さ除く)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
ロック
ダイヤル式
色
グレー
質量(g)
722
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×285×72
収納の目安
A4サイズまでの書類等
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
付属品
ワイヤー、スポンジ、ねじ、プラグ、取扱説明書
材質
鋼材
機能
ダイヤル錠、衝撃を抑えるスポンジクッション付
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロック
ダイヤル式
付属品
ダイヤル設定ピン×1
材質
本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色
ブラック
質量(g)
約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約42×32×70
金具高さH(mm)
51
金具幅(mm)
42
金具径(Φmm)
約8
取扱説明書
(3.8MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
34×65×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×22×105
ロック
ダイヤル式
材質(ツル)
スチール(焼入れ処理)
クリアランス(縦×横)(mm)
約42×38
コンパクトサイズで、軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守る鍵付き。
付属品
カギ×2
材質
アルミニウム、MDF、EVA
質量(kg)
0.6
外形寸法(mm)
175×130×130
内形寸法(mm)
160×105×105(75+30)
収納量
最大約5kg
外寸法・幅(mm)
175
外寸法・高さ(mm)
130
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
130
有効内寸法・奥行(mm)
105
有効内寸法・高さ(mm)
105(75+30)
有効内寸法・幅(mm)
160
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小物類を収納できるボックス付南京錠です。
ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。
用途住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。
ロック
ダイヤル式
仕様
ダイヤル/4桁
トラスコ品番
292-8329
幅(mm)
68
質量(g)
360
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
33
つる径(Φmm)
10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スリムタイプで場所をとらないキーボックスです
仕様
シャックル内径:Φ35mm
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール
幅(mm)
60
質量(g)
270
内形寸法(mm)
40×15×75(H)
外寸(mm)
45×18×90(H)
アズワン品番
64-2296-49
クリアランス(mm)
タテ:42、ヨコ:35
ツル径(Φmm)
6
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
材質
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
372
内形寸法(mm)
57×27×77(H)
外寸(mm)
61×36.5×85(H)
アズワン品番
64-2296-50
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
設置方式
壁掛け
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
ダイヤル錠
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質
(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×360×90
設置方式
壁掛け型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法
ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書
(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×90×360
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式
壁掛け・携帯兼用
施錠方法
シリンダー錠
手軽に社内のセキュリティ強化!鍵の保管・情報保護対策に最適。
オフィスや施設の鍵の管理の他、USBメモリーの管理にも重宝。
キーボックス本体はダイヤルで施錠できます。
材質
本体:ABS、キーホルダー:PP/スチール
施錠方法
ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
277×599×64
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。
持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。
付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質
アルミニウム、MDF、EVA
鍵
鍵有
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。
ロック
ダイヤル式
材質(ツル)
ハーデンド鋼
オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。
付属品
壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個
セット内容
壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個
材質
本体:スチール
奥行(mm)
80
間隔(mm)
【フック】23
色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。
材質
本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン
施錠方法
ダイヤル錠
オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。
色
ダークグレー
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。
ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。
壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。
付属品
ビス、プラグ(各4本)
材質
(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP
色
黒
質量(g)
約650
番号
(暗証番号)10000通り
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×43×130
ロック
ダイヤル式
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)
天板/50、棚板/5、底板/30
付属品
接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書
材質
本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)
約7.3(組合わせ時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×323×343
鍵
ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
316×323×343