ダイヤル錠 ダイケンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「ダイヤル錠 ダイケン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メールボックスダイヤル錠」、「ダイヤル錠」、「ポストダイヤル 錠」などの商品も取り扱っております。

住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。 ロック ダイヤル式 トラスコ品番 431-3798 寸法(mm) (つる)31×48 材質/仕上 亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ 質量(g) 380 寸法H(mm) 135 寸法D(mm) 30 寸法W(mm) 62 つる径(Φmm) 8
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

小物類を収納できるボックス付南京錠です。 ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。
用途住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。 ロック ダイヤル式 仕様 ダイヤル/4桁 トラスコ品番 292-8329 幅(mm) 68 質量(g) 360 寸法B(mm) 41 寸法C(mm) 33 つる径(Φmm) 10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱 セット内容 プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個 材質 本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5) 高さ(mm) 280 タイプ 屋外仕様、壁付 奥行(mm) 145 間口(mm) 380 材質(扉) アルミニウム 投入口幅(mm) 336 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 336×32 投函タイプ 前入れ前出し 投入口サイズ(mm) 高さ:32 取出口
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
用途集合郵便受 材質 本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット 高さ(mm) 360 タイプ 屋内 奥行(mm) 318 投入口幅(mm) 36 錠前 静音ダイヤル錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 36×341 投函タイプ 前入れ前出し 投入口サイズ(mm) 高さ:341 取出口
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。 ロック ダイヤル式 仕様 ダイヤル/4桁 トラスコ品番 355-6956 材質/仕上 亜鉛ダイキャスト/塗装仕上 質量(g) 575 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×34×162(2段階:182) つる径(Φmm) 10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
用途集合郵便受 材質 本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット シルバー 奥行(mm) 318 間口(mm) 360 投入口幅(mm) 341 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 341×36 投函タイプ 前入れ前出し 投入口サイズ(mm) 高さ:36
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基礎は埋込式です。
用途自転車用車止め トラスコ品番 127-3761 材質 ステンレス 質量(kg) 6.9 パイプ径(Φmm) 42.7 外寸(幅W×高さH)(mm) 2170×372
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

基礎は埋込式です。
用途自転車用車止め トラスコ品番 127-3848 材質 スチール 質量(kg) 8.1 パイプ径(Φmm) 42.7 外寸(幅W×高さH)(mm) 2170×372
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品 アンカーボルト(スチール M8×2本)付 適合タイヤサイズ 18~27インチ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルのアルファベットと数字の組合せで解錠するロックです。 右に2回、左に1回で解錠します。 番号違いは120通りです。 ナイロン製で、ソフトな手ざわりです。 右開き用
用途集合郵便受け・ロッカー・キャビネット 付属品 開錠番号シール2枚・取付け用ビス2本 材質 AES樹脂 黒(文字はライトグレー) 質量(g) 35 タキゲンコード 22311
1個
5,132 税込5,645
当日出荷

ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロック ダイヤル式 材質 ZDC タイプ 下向 表面処理 亜鉛めっき
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式 横開扉用 操作方法 (解錠のしかた)。親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)。ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式 横開扉用 操作方法 (解錠のしかた)。親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)。ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロック ダイヤル式 材質 ZDC タイプ 左向 表面処理 亜鉛めっき
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

用途ポスト用 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(冠)樹脂 質量(g) 108
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式 引上扉用 操作方法 (解錠のしかた)。親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)。ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷