ダイヤル錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
4,651件の「ダイヤル錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「南京錠 ステンレス ダイヤル」、「可変ダイヤル式ワイヤー錠」、「ダイヤル 錠 3桁」などの商品も取り扱っております。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロック ダイヤル式 材質(本体) 真鍮 材質(吊) 材質 (本体)真鍮/(吊)鉄 取扱説明書 (0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロック ダイヤル式 呼称(mm) 40 材質 本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 102 段数 4桁可変式 寸法A(mm) 41.5 寸法F(mm) 6 本体質量(g) 約102 寸法D(mm) 21.5 寸法E(mm) 25 寸法B(mm) 77.5 寸法C(mm) 17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41.5×77.5×17 つる径(Φmm) 約6 材質(吊) ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロック ダイヤル式 材質 (本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 材質(吊)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式 横開扉用 操作方法 (解錠のしかた)。親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)。ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
欠品中

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に ロック ダイヤル式 呼称(mm) 60 材質 ダイヤル:ABS樹脂 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm) 60×62 つる径(Φmm) 7 材質(ツル) 鋼鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。 材質 (本体・つまみ)ABS樹脂。(カム)鋼/有色クロメート処理。(ラッチ)ポリアセタール 質量(g) 162 適合板厚(mm) 0.8 色(本体) ホワイト
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など 吊内径(mm) 約18.7 仕様 4桁ダイヤル可変式 材質 (本体)アルミニウム/(吊)鉄 材質(本体) アルミニウム タイプ 4段 吊径(mm) 約Φ6.3 ロック ダイヤル式 材質(吊) 本体幅(mm) 約38 取扱説明書 (1.6MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロック ダイヤル式 寸法(幅W×高さH)(mm) 38×40(ワイヤー除く) 仕様 ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48 ワイヤー太さ(mm) 約3
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 真鍮メッキ製 幅(mm) 42 厚さ(mm) 17 全長(mm) 78 桁数 4 呼称(mm) 40 ロック ダイヤル式 番号設定 可変式 材質(ツル) ステンレス製 ツル径(Φmm) 6 クリアランス(縦×横)(mm) 26×22
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など ロック ダイヤル式 仕様 3桁ダイヤル可変式 材質 (本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼 長さ(mm) (ワイヤー)約105 ブラック 質量(g) 約38 寸法(幅W×高さH)(mm) 約33×43 ワイヤー径(Φmm) 約3(塩ビコーティング含む) 取扱説明書
1個
769 税込846
当日出荷

自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)
桁数 4 金具部 太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×14×62.2 アズワン品番 64-0858-26
1個
639 税込703
当日出荷

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロック ダイヤル式 材質 ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体) 亜鉛ダイカスト タイプ 4段 幅W×全長(mm) 88×130 つる径(Φmm) 10 材質(ツル) 鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック ダイヤル式 材質 (本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト 幅(mm) 41.6 全長(mm) 121.8 材質(本体) 亜鉛ダイカスト つる径(Φmm) 6.35 アズワン品番 64-7750-75 材質(ツル) 鉄(熱処理)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプ ダイヤルワイヤー錠 クリアー キー方式 ダイヤル式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル式で吊長タイプになります。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。 4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。 仕様 4桁ダイヤル可変式 種別 4桁ツル長 材質 鉄、亜鉛 全長(mm) 約122 タイプ 4段 つる径(Φmm) 約5.8 本体幅(mm) 約41 取扱説明書 (1.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス その他 暗証番号変更方法。(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)。(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。 質量(g) 41 仕上 黒色 取付板厚(mm) 0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 初期設定番号は000 です。 分野 設備・機械
1個
1,389 税込1,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロック ダイヤル式 仕様 3桁可変ダイヤル式 材質(本体) アルミニウム 材質(ツル)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに 長さ(mm) 700 キー数 4桁 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 12 取扱説明書 (0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷

ハイロジック丸形文字合せ錠
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック ダイヤル式 材質 本体/亜鉛ダイカスト、弦/鉄 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(吊)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)