ダイヤ研磨ディスクのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
114件の「ダイヤ研磨ディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンドディスク」、「ダイヤ 研磨」、「石材用研磨ディスク」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 適合材 超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 セット内容 15mmブッシュ 材質 工具鋼 質量(g) 34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 外径×厚さ×穴径(mm) 100×0.73×20
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20(付属リング15) 厚さ(mm) 1.3 粒度 #150 仕様 研磨/切断 最高回転数(min-1[r.p.m]) 15000 表面処理 チタンコーティング ダイヤ幅(mm) 20 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
899 税込989
当日出荷

用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨 粒度 #180 外径(mm) Φ100 穴径(mm) Φ20/Φ15 幅(mm) (ダイヤ部片面)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 仕様 両面 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ ノーマルタイプ
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

両面使える2役タイプ。早く研げるダイヤモンド砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。丸型だから刃渡りの長い刃物も研ぎやすい。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 粒度 #400(荒研ぎ面) #1000(中仕上げ面) 直径(Φmm) 150 厚さ(mm) 7 適合材 セラミック、超硬
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。 砥材 ダイヤモンド 基材 適合材 石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属 接着剤 レジン
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 仕様 両面 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 粒度 #180 タイプ ノーマルタイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 仕様 乾湿両用 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 粒度 #180 タイプ ゼブラタイプ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 ダイヤ層厚さ(mm) 1.0±0.1 穴径(Φmm) 20 仕様 両面 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ ゼブラタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 ダイヤ層幅(mm) 20
1枚
999 税込1,099
当日出荷

三和研磨工業イージーきらら
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。 被削材 花崗岩、大理石 仕様 必要工具オプション:専用パット 品種 レジンダイヤ 加工 湿式
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚で曲面&平面の研磨ができる
用途刃物・チップソーなどの研磨に 外径(Φmm) 100 内径(Φmm) 20/15 粒度 #200 仕様 曲・平用 質量(g) 100 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 アズワン品番 64-4067-56
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、。研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!。2:チタンコートで3倍長持ち!
用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。 粒度 #200 幅(mm) (ダイヤモンド)20 厚さ(mm) 0.8 寸法(Φmm) 100
1枚
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに。両面対称スリットPAT
外径(Φmm) 100 基板厚(mm) 0.8 穴径(Φmm) 20 リング穴径(Φmm) 15 仕様 乾式 粒度 #200 質量(g) 70 適合材 塩ビ管等 ダイヤ層幅(mm) 20 アズワン品番 64-9645-32
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ幅(mm) 20 粒度 #200
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。 外径(Φmm) 102 厚さ(mm) 10 穴径(Φmm) 15 仕様 乾湿両用 トラスコ品番 171-4449 粒度 60 材質/仕上 (基盤)S45C 質量(g) 104.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 使用工具 ディスクグラインダー 適合材 瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)400、(60Hz)470 電源(V) 単相100 電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.8 幅(mm) 270 付属品 #1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 14 穴径(Φmm) 15 仕様 乾湿両用 トラスコ品番 171-4457 粒度 60 材質/仕上 (基盤)S45C 質量(g) 91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 使用工具 ディスクグラインダー 適合材 カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドディスク
用途金属刃物、ガラス、石材などの研磨 ディスク径(Φmm) 50×10 適合本体 マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質 ダイヤモンド電着(約150番) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷