- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- ダイレクトドライブのおすすめ人気ランキング
ダイレクトドライブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新240件の「ダイレクトドライブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DDモーター」、「リニアアクチュエータ」、「モーター」などの商品も取り扱っております。
種類
トルクモーター
取付方式
フランジ取付
電源
単相/交流
種類
トルクモーター
取付方式
フランジ取付
電源
単相/交流
ハイパワーで超静かなダイレクトトランスミッション方式を採用。通信機能標準装備で各種アプリトレーニングも簡単!!ZWIFTにもおススメです。とにかく静かなトレーナーが必要な方にはリアホイールを使用しない「ダイレクトトランスミッション」方式のスマートトレーナーでがおすすめです。低騒音・低振動で集合住宅での屋内トレーニングが可能になります。搭載される「MISURO B+センサー」は、1台づつ出力補正されてから出荷され、ANT+とBluetooth両方に対応しているので各種デバイスとの通信が可能です。スピード、ケイデンス、パワー値を送信しますので、トレーニングデータを各種アプリで活用する事が可能です。
色
シマノ
設置寸法(mm)
710×570×510
収納時寸法(mm)
740×320×390
仕様
1台づつキャリブレーションされた「MISURO B+ センサー」搭載でパワー、ケイデンス、スピードデータを送信、ANT+ 、Bluetooth Smart 通信対応、130-135mmQR、135-142mmTA 対応、my E-Training:1年間無料利用ライセンス付
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
小型精密機器の作業、メンテナンスに最適です。全長は日本写真機工業会の規格を取得しています。
用途適合メーカー:ハイオス
材質/仕上
特殊工具鋼
ダイレクトドライブ用 ボディ , VOLANO/DRIVO/KURA/TURNO/DIRETO/SUITO [ MICRO SPLINE for シマノMTB 12s ]
色
MICRO SPLINE
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。20:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容
組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3
モータータイプ
ギヤードモータ
ギヤ比
20:1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。0.5Wの低消費電力の直動弁。しかもサージ対策済ソレノイドでICによるダイレクトドライブを実現。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
仕様
●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし
適合
直接配管
質量(kg)
80
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~50
電圧(V)
DC12
ポート数
3ポート
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
作動方式
直動形
使用流体
空気
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)0.01/0.03以下
保証耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
78.5
リード線長さ(mm)
300
ベース
取付ベースなし
結線方式
グロメット
配管接続口径
M5×0.8
流量特性
音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.1、有効断面積(mm2)0.5
ボタン仕様
ノンロック形(手動)
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
VOLANO/DRIVO/KURA/TURNO/DIRETO フリーボディ
小型精密機器のメンテナンスに最適です。
用途適合メーカー:ハイオス
材質/仕上
特殊工具鋼
先端サイズ
4(ハイオス)
両頭機能
片頭
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵