ダイレックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「ダイレックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン」、「ウィンドファン」、「ダイレックスシンナー」などの商品も取り扱っております。
気になるエアコン内部のカビ菌・細菌を除菌。暖房時、霜取り運転の室温低下を抑える。
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。コンパクト設計 狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機、ベランダにもすっきり置ける小幅室外機(RAC-AJ22M・AJ25M・AJ28M・AJ36M) 外気温10℃(室内温度16℃)から使える。ソフト除湿 吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※1します。夏の弱冷房としてもおすすめです。※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2~3℃くらい低下することがあります。 セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。エアコン内部クリーン ※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを、取り除く機能ではありません。 運転の停止または開始をセットできる。切or入タイマー 切タイマーは、30分、または1~9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分、または1~12時間を1時間単位で設定できます。 室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。
仕様 環境配慮新冷媒R32、フロンラベルA、別売ワイヤードリモコン対応 スターホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 780×280×215 機能 空清フィルター(別売)、エアコン内部クリーン、みはって霜取り、ソフト除湿、上下スイング、白くまくんアプリ、アンペア切換、アドレス切換、切or入タイマー、H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応 芯数 3芯 接続配管 液側:Φ6.35mm、ガス側:Φ9.52mm
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横幅728mmのコンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全クラスZEH対応の薄型省エネモデル。お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる。でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(※条件によっては設置できない場合もあります。)
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネル ハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能 質量(kg) 室内機:21.5 シェルホワイト 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) 550/635 冷媒 R32 サイズ(mm) 室内機:高さ750・幅335・奥行240 能力(50/60Hz)(kW) 1.4/1.6 期間消費電力量(kWh) 350/400 適用畳数 4~6畳(6~10m2)/4.5~7畳(7~11m2)(50/60Hz)
1台
55,800 税込61,380
翌々日出荷

1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品 製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個) 性能 冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月。冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質 鋼板、PS、ガラス 質量(g) 28000 コード長さ(m) 1.8 電圧(V)(50/60Hz) AC100 記号 フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 478×509×852 扉開閉方式 右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz) 【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8 年間消費電力量(kWh/年) 207 省エネ基準達成率(%) 101 定格内容積(L) 【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 23(A4コピー用紙で400枚) 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg) 13 ホワイト 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×260×656 安全装置 ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 電源コード(m) 1.4 連続使用時間(分) 10 細断枚数 A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 3.0/3.5 細断寸法(mm) 4×34 投入口幅(mm) 218 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 365×260×656 細断可能物 CD/DVD、カード リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品 フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別 2 外径×厚さ(mm) 銅管 6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m) 20 仕様 残量表示付
1巻ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m) 20 トラスコ品番 761-4985 対応冷媒種別 3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管 6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管 24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管 9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管 27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性です。 隠ぺい力が大きい。 環境対応型です。
用途建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾 主な用途 木、鋼 指触乾燥時間(分) 7以内(23℃、50%RH) 希釈剤 速乾シンナー又はダイレックスシンナー 塗布方法 はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装 危険等級 塗布面積(m2/kg) 8~10(1回塗り) 乾燥時間(時間) (表面)1以内(23℃、50%RH) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ塗り/5~15。スプレー塗り/15~30。エアレス塗り/10~25 危険物の性状 非水溶性
1缶(4kg)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

超速乾性です。 リコートフリー(RF)です。 隠ぺい力、肉持ち感、光沢が優れています。 耐候性が良好です。 スプレーミストの粘着性がありません。 自然発火の危険性がありません。 ホルムアルデヒドの放散量が少ない。 環境対応型です。
特性 超速乾、耐候 乾燥時間(分) (表面)30~40(23℃、50%RH) 膜厚(μm) 20~30 指触乾燥時間(分) 4~7(23℃、50%RH) 希釈剤 超速乾ダイレックスRF専用シンナー(超速乾ダイレックスRFシンナーS(遅乾)、超速乾ダイレックスRFシンナーSW、超速乾ダイレックスRFシンナーW(速乾)) 塗布方法 スプレー塗り 危険等級 塗布面積(m2/kg) 8~10(1回塗り) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) スプレー塗り/35~50。エアレス塗り/20~40 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗布量 0.1~0.13kg/m3 危険物の性状 非水溶性
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

乾燥性と塗装作業性にすぐれています。 密着が良く可撓性も良好です。 耐油、耐溶剤性にすぐれています。 光沢、隠ぺい力、肉持感、耐候性がすぐれています。 環境対応型です。
用途建築物、建設機材、鋼製機器、電気機器、農業機械、車両、一般工作機械、木工品等。 使用場所 屋内外兼用 特性 耐油、耐溶剤、耐候 主な用途 木、鋼 指触乾燥時間(分) 20(23℃膜厚25μm) 希釈剤 ダイレックスシンナー 塗布方法 はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装 危険等級 塗布面積(m2/kg) 8~10(1回塗り) 乾燥時間(時間) (表面)4以内(23℃膜厚25μm) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ塗り/5~15。スプレー塗り/15~30。エアレス塗り/10~25 危険物の性状 非水溶性
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超速乾性です。 密着がよく可撓性も良好です。 隠ぺい力、肉持感が優れています。 耐候性が優れています。 耐油、耐溶剤性に優れています。 環境対応型です。
用途建築物、建設機械、鉄鋼機器、農業機械、一般工作機械等、あらゆる分野にご利用頂けます。 使用場所 屋内外兼用 特性 耐油、耐溶剤、超速乾、耐候 乾燥時間(分) (表面)60(23℃) 主な用途 鋼、鉄 指触乾燥時間(分) 3(23℃) 希釈剤 速乾シンナー又はダイレックスシンナー 塗布方法 スプレー塗り 危険等級 塗布面積(m2/kg) 7~9(1回塗り) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) スプレー塗り/20~35。エアレス塗り/10~25 危険物の性状 非水溶性
1缶(4kg)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4kg)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥を早くする為に特殊変性されたフタル酸樹脂を主成分とした自然乾燥型の速乾性合成樹脂塗料です。 速乾性(指触乾燥7分(23℃)) 塗装作業性に優れています。 光沢、肉持感、隠ぺい性、耐候性に優れています。
用途建築、建設機械、鉄鋼機器、電気機器、農業機械、一般工作機械等。 特性 速乾、耐候 使用方法 (1)下地処理:被塗物の油分、錆、水分、ゴミ等を完全に除去して下さい。下塗には、メーカーの超速乾EXE(エグゼ)の使用をお勧めします。(2)はけ塗り、スプレー塗装、エアレス塗、浸漬塗、いずれも可能です。(3)補修塗り(タッチアップ):ウェットオンウェット又は4日以上(23℃)。 主成分 フタル酸樹脂 主な用途 鋼、鉄 指触乾燥時間(分) 7以内(23℃) 希釈剤 速乾シンナー、ダイレックスシンナー 表面乾燥時間(min) 60以内(23℃) 塗布方法 刷毛、エアースプレー、エアレス、浸漬 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (刷毛)5~15、(エアースプレー)15~35、(エアレス)10~20、(浸漬)10~30 塗布量 100~120g/m2/回 危険物の性状 非水溶性
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4kg)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)