ダイロートントラバーチンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
80件の「ダイロートントラバーチン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラバーチン」、「大建工業 ダイロートン トラバーチン」、「ジプトーン」などの商品も取り扱っております。
1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広く使える人気の天井材。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~トラバーチン 長さ(mm) 606 幅(mm) 303
1箱(18枚)
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm) 12 寸法(mm) 303×606 質量(kg) 約13(18枚合計) 規格 グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号) 基材 インシュレーションボード エコマーク認定 認定 加工 (縁)四辺本実、面取り 表面 エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 05111008
1箱(18枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
仕様 ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合 厚さ(mm) 9 寸法(mm) 303×606 タイプ フラット柄 基材 ロックウール吸音板 燃性 準不燃 施工性 捨張工法、直張工法
1箱(18枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

点検口・壁ぎわ用省施工部材
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~トラバーチン[点検口・壁ぎわ用] 長さ(mm) 600 幅(mm) 600
1箱(10枚)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm) 9.5 JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-1864
1セット(4枚×60ケース)ほか
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズ さらりあ~と 長さ(mm) 606 幅(mm) 303 表面 エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
1箱(8枚)
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm) 9.5 JIS規格 JIS A 6901 防火性能 準不燃QM-0524
1セット(4枚×60ケース)ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm) 50 ホワイト 質量(g) 約2480 備考 畳1畳分サイズ 有効寸法(mm) 900×1800×50 面密度(kg/m3) 30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。 材質 PP合成紙
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-8619
1セット(120枚)
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm) 3 認定番号 (不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。 特性 耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤 白色 規格 JAIA 4VOC基準適合 JIS規格 JIS A5538 主成分 変成シリコーン樹脂 標準使用量 壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間 夏場:20分、冬場:40分 外観 白色ペースト 標準塗布量 300g/m2 粘度(Pa・s) 450 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物/指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類/可燃性固体類 適合用途 低VOC、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音を聞きとりやすくする天井材。 ジョイント部が目立ちにくい美しい仕上りが魅力です。 不快な生活音や室内の響きを和らげます。
仕様 縁加工:四辺本実加工 材質 表面/ピン穴加工、リブ加工、エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗装、基材/ロックウール吸音板 厚さ(mm) 9 寸法(mm) 303×606 エコマーク認定 認定 工法 捨張、直張 認定番号 国土交通大臣認定準不燃材料QM-9817、(再生材料を使用53%スラグ)第08123013号 エコマーク認定番号 08 123 013
1箱(18枚)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。 使用ステープル (Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

やわらかな印象の、深さ6mmのリブデザイン。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~リブ15mm
1箱(18枚)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直張りだから施工が容易、高い吸音性も魅力の天井材
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~ワイド直張 長さ(mm) 910 幅(mm) 455
1箱(8枚)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600角の直張りタイプで施工が容易。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~直張ベベル600 長さ(mm) 600 幅(mm) 600 厚さ(mm) 12
1箱(10枚)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

エコノミータイプのリブ。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~リブ12mm 長さ(mm) 600 幅(mm) 300 厚さ(mm) 12
1箱(18枚)
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイロートン防音健康快適天井材。タイル張りのようなポップでカジュアルな表情。音を楽しむシンプルモダンな空間に最適です。
用途天井材 仕様 (4VOC)基準適合 寸法(mm) 19×303×606 基材 特殊ロックウール板 加工 (縁加工)四辺本実加工、直角目地 質量(kg/m2) 14/1.65 表面 ピン穴加工、リブ加工 面密度(kg/m2) 8.5 裏面 リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り 認定番号 QM-9111 関連資料 (0.27MB) ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品
1セット(9枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷