- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- ダウンジャケット 穴のおすすめ人気ランキング
ダウンジャケット 穴のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「ダウンジャケット 穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッパ補修」、「ナイロン 穴 補修」、「テント 補修 テープ 防水」などの商品も取り扱っております。
ダウンジャケット、傘、レインコート等ナイロン材質の補修に!春だけの簡単補修シート。 シールタイプ。水洗いOK。
寸法(幅W×長さL)(cm)
7×30
ダウンジャケット、傘、レインコートなどの補修に簡単貼るだけのシールタイプです。
仕様
・シールタイプ(接着後、水洗い可)
寸法(幅W×長さL)(cm)
7×30
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
材質
PVC
仕様
のり付き
粘着シートで簡単に破れやカギザキなどの補修ができ、撥水処理を施したナイロン生地を使用。
用途ナイロンウェア、ダウンジャケット、レインコート、傘、テント、ソファなどに
寸法(幅W×長さL)(cm)
7×30
アイロン簡単・強力接着、水洗いOK。
用途レインウエア、テントの目止め等に。
小さいカギザキ、穴あき等の修理補修に。
ラミネート生地で作るエコバッグ等の防水処理に。
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)
160×110
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤
アクリル系
作業手順
1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
レインウェアーの目止め(縫い目の漏れ防止)、カギザキ、穴あきなどの補修・補強に。ウェットスーツの小さい傷や縫い目の補修・補強に。
材質
ナイロン100%
寸法(cm)
6.5×30
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)
140×200
粘着剤
アクリル系
作業手順
1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途
多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
粘着タイプ
強力
プレート
モダンプレート
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質
合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性
JIS-1091合格品
材質
ポリウレタン
幅(mm)
(約)20
長さ(m)
20
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1枚5役の多用途仕様防寒帽子で超あたたか。耐久性に優れたポリエステル100%です。肌に触れる内側は柔らか起毛で優しい使い心地。フェイスマスク、ネックウォーマー、帽子、マフラー、耳あてとしての役割もこれ1枚。多用途仕様で頭から顔まわり、首、耳、口部をしっかり防寒できます。
用途防寒対策として。
仕様
マスク取り外し可
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリーサイズ(大人用)
ウール混紡の温かみのある風合いが目を引く寒い季節にぴったりの防寒耳付キャップです。耳当ては風が強い時などアゴ下でバックルを止めて使うこともできます。頭周りはベルクロにてサイズ微調整が可能です。
サイズ
F
混率(%)
表地/ウール50% ポリエステル50%・裏地/ポリエステル100%
機能
防寒
頭囲(cm)
58
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
就寝前の行動時にはジャケットとして、就寝時には寝袋として使用できるキャンプギアです。ゆとりのあるシルエットなので、ダウンジャケットなど、通常のアウターの上から着ることができます。また、燃えにくいコットン100%を使用しているため、ポリエステルやナイロンなどのシェルジャケットを穴あきから守る、焚き火ジャケットとしても使用できます。
材質
材質 生地:コットン
色
カーキ
材質(中綿)
ポリエステル
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に