- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダウンライト 電球色のおすすめ人気ランキング
ダウンライト 電球色のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,823件の「ダウンライト 電球色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調光 ダウンライト」、「ダウンライト 75φ」、「D型 電球」などの商品も取り扱っております。
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
光色
電球色
定格消費電力(W)
13.3
全長(mm)
130
質量(g)
104
全光束(Lm)
1648
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数
Ra82
定格入力電流(A)
0.223
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金
E26
定格消費電力(W)
6.7
全長(mm)
120
質量(g)
67
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.115
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
40
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
埋込穴(Φmm)
125
適合
リニューアルプレートLGK02002
色
枠:ホワイトつや消し
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
材質(枠)
アルミダイカスト
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
(100V時):0.1
光束(Lm)
器具:450
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。
全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。
お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。
お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類
LED
全光束(Lm)
810
口金
E26
定格入力電圧(V)
100
定格消費電力(W)
6.8
外径(Φmm)
40
全長(mm)
108
質量(g)
51
入力電力(W)
6.8
入力電流(A)
0.12
ランプ効率(Lm/W)
119.1
配光角度(°)
300
定格寿命(時間)
40000
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
埋込穴(Φmm)
150
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.1
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1
光束(Lm)
455
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
入力電圧(V)
100
電圧(V)
100
質量(kg)
0.4
タイプ
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
118
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
レフランプタイプ
定格消費電力(W)
6.0
電圧(V)
100(50/60Hz)
仕様
屋内用
全長(mm)
102
質量(g)
75
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
63
ビーム光束(Lm)
320
定格入力電流(A)
0.1
中心光度(cd)
150
ビーム角度(°)
100
断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
1個
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
色
ホワイト
定格寿命(時間)
6000
ガラス色
ホワイト
演色指数(Ra)
80
電球の種類
コンパクト蛍光灯
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ
電球の種類
コンパクト蛍光灯
種別
42形
口金
GX24q-4
消費電力(W)
42
本体質量(g)
約81
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約49×168×45
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
定格寿命(時間)
10000
ガラス色
ホワイト
Ra
80
調光の可否
なし
全光束(Lm)
3200
RoHS指令(10物質対応)
対応
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)
100
色
枠:ホワイトつや消し
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ
種別
32形
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
消費電力(W)
32
口金
GX24q-3
本体質量(g)
約68
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
10000
Ra
80
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約49×142×45
電球の種類
コンパクト蛍光灯
調光の可否
なし
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)
100
角度(°)
(1/2照度)60
機能
断熱型密閉器具対応
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
70
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質
鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)
0.3
電圧(V)
100
定格寿命(時間)
50000
埋め込み深さ(mm)
80
再生紙使用マーク
適合
配光角140度で下方向を明るく照らす。ダウンライト、スポットライトなどに適しています。密閉型器具対応。屋外器具対応。約40,000時間の長寿命。
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適
全長(mm)
114
電圧(V)
100-200
定格電圧(V)
100~240
口金
E26
定格寿命(時間)
15000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般球
LED寿命(時間)
15000
直径(mm)
41
電球の種類
LED
再生紙使用マーク
適合