- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダウンライトソケットのおすすめ人気ランキング
ダウンライトソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「ダウンライトソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球ソケット」、「ダウンライト e26」、「電球交換型ダウンライト」などの商品も取り扱っております。
入力電圧(V)
100
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)
100
角度(°)
(1/2照度)60
機能
断熱型密閉器具対応
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
70
電圧(V)
100
質量(kg)
0.4
タイプ
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
118
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など
材質
(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅
口金
GX53
定格消費電力(W)
4.0
定格入力電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき
照射角度(°)
40
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)
100
色
枠:ホワイトつや消し
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
仕様
ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質
枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)
108
取付高(mm)
97
光源寿命
40000時間
LED
一体型
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)
100
埋込穴(Φmm)
100
質量(kg)
0.4
色
黒
径(Φmm)
100
直下近接限度(cm)
50
適合ランプ
7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用
埋込高(mm)
138
器具相当
白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
対応機種
直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
家庭用ダウンライト
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
(埋込)76
タイプ
防滴形
穴径(Φmm)
(埋込)100
消費電力(W)
4.8
入力電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
一般電球60形相当
光束(Lm)
450
配光角度(°)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
色
ミルキーホワイト
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様
丸型PSEマークを取得しています。
付属品
AC100 V用電源プラグ
材質
(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)
50/60
定格電圧
AC100V
定格消費電力(W)
4.5
仕上
(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角
40°
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
埋込穴(Φmm)
125
適合
リニューアルプレートLGK02002
色
枠:ホワイトつや消し
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
材質(枠)
アルミダイカスト
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
(100V時):0.1
光束(Lm)
器具:450
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様
丸型PSEマークを取得しています。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)。AC100 V用電源プラグ
材質
(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
2.7
平均演色評価数(Ra)
90
仕上
(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照度(Lx)
200
照射角度(°)
100
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
色
ホワイト
質量(g)
200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
111×72
定格電圧(V)
100
角度(°)
(1/2照度)60
機能
断熱型密閉器具対応 調光
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
調光方式
位相制御方式
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
70
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
埋込穴(Φmm)
150
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1
光束(Lm)
495
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
60形電球1灯
LED交換
可
電源ユニット
内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷