- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ダクター ブラケットのおすすめ人気ランキング
ダクター ブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ダクター ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルサポート」、「配管サポート」、「ダクターチャンネル」などの商品も取り扱っております。
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途立上り配管用
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途横引き配管用
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途横引き配管用
表面処理
電気亜鉛メッキ
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途立上り配管用
表面処理
電気亜鉛メッキ
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
ステンレス
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.0
寸法(mm)
40×40×3.0t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類
A型ブラケット
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルト
W3/8・M10
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
セーフティブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
仕様
セーフティブラケット。プレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
厚さ(mm)
3.0
サイズ(mm)
40×20×20×3.2t
長穴(mm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
用途メッシュラック用壁面からの支持材
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40×3(アングル)
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
種類
L型ブラケット
釘穴(mm)
Φ4.5
穴寸法(Φmm)
Φ10×25mm
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
三角ブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
幅(mm)
40×40
板厚(mm)
3.2
長穴(mm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)。ボルト、座金/ステンレス鋼製
適合
(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2