ダクターチャンネル ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
103件の「ダクターチャンネル ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクタージョイント」、「ダクター 連結」、「D1 金具」などの商品も取り扱っております。


既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理 電気亜鉛めっき(U)。ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)。コの字金具:ダクロタイズド塗装 適合 ダクター::D1、D2、D3タイプ
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
1セット(2個組)ほか
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中間挿入式ナットとの併用で吊りボルトの中間位置へ直接、ダクターチャンネルを支持できます。 吊りボルトW3/8、W1/2に併用できます。
適合 ダクター::D1、D2、D3タイプ 表面処理 電気亜鉛めっき(U)。ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルト W3/8、W1/2
1箱(10個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷


ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

デーワンブロック既存サイズを組み合わせ、容易に連結ができます。 連結金具取付範囲でも、ダクタークリップが使用できます。
材質 ステンレス鋼
1個
259 税込285
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ジョイナ
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m) 4 適合規格 (PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


ダクターの穴あけ加工を行わないで配管架台の補強ができます。
仕様 Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ。ボルト、座金/ステンレス鋼製 種別 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
759 税込835
当日出荷

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)。ボルト、座金/ステンレス鋼製 適合 (支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント金具は野縁材・Mバー(MS-25/MW-50)を連結接続する金具です
材質 溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(20個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工補足用架台
仕様 六角M8×20、座金/ステンレス鋼。Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 適合 SD-D1 種別 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷